Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefumschlag 2929 DL 75g mF sk weiß 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/376/a010376n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/376/a010376n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327210401
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2929
EAN/GTIN:
     4003630124173
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 13,22*
€ 19,20*
2 Tage
2058
€ 5,95*
ab € 13,95*
€ 19,58*
2 Tage
2561
€ 5,59*
ab € 26,28*
€ 35,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,76*
€ 36,49*
€ 4,50*
ab € 35,33*
€ 44,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,23*
€ 21,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,47*
€ 20,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 77 Packungen
€ 16,42*
€ 19,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
327234101
ab € 9,97*
Ähnlich
Soennecken
327264001
ab € 9,64*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005366
ab € 16,65*
Ähnlich
Bong
02220153
ab € 0,01204*
Ähnlich
Soennecken
2076
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.