Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefumschlag 2921 DL 75g oF sk weiß 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/376/a010376p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/376/a010376p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327210301
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2921
EAN/GTIN:
     4003630124166
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 75g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, soennecken briefumschlag dl ohne fenster weiß selbstklebend 75g, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2792
€ 5,95*
ab € 13,22*
€ 18,47*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 12,79*
€ 18,48*
4 Tage
2
€ 5,50*
ab € 27,40*
€ 37,24*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
ab 77 Packungen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
203440
ab € 26,53*
Ähnlich
Bong
01220153
ab € 0,0114*
Ähnlich
Soennecken
2074
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.