Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefumschlag 2074 DL 75g oF sk weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/376/a010376p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/376/a010376p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327666301
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2074
EAN/GTIN:
     4003630116628
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 75g/m² weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, soennecken briefumschlag dl ohne fenster weiß selbstklebend 75g, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1866
1
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,63*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,54*
€ 2,68*
3 Tage
1892
25
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,05*
5 Tage
1880
1
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 4,42*
1 Tag
1305
1
€ 5,59*
ab € 2,83*
€ 4,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01220617
ab € 0,01657*
Ähnlich
Soennecken
1308
ab € 1,85*
Ähnlich
Soennecken
1333
ab € 0,43*
Ähnlich
Soennecken
2921
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.