Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-887012990 Herst.-Nr.: 100340719 EAN/GTIN: 3595560005024 |
| |
|
| | |
| KLASSIK Kleiderbügel bestehen aus Kunststoff, der zu 70 % aus Recyclingmaterial gefertigt wurde. Somit trägt dieser Artikel dazu bei, die Verwendung nicht-erneuerbarer fossiler Materialien zu reduzieren. KLASSIK ist äußerst robust und kann schwere Kleidung problemlos tragen. Der Kleiderbügel KLASSIK ist mit einem Steg und kleinen Haken ausgestattet und kann so vielseitig genutzt werden. Die Körperform des Bügels vermeidet das Knittern der Kleidung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Klassik | Maße: | 45 x 15 cm (B x H) | Werkstoff: | Stahl/Kunststoff | Farbe: | chrom/schwarz | Packungsmenge: | 20 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kleiderbügel Klassik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,04* | € 1,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 18,87* | € 26,95* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 21,00* | € 30,09* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 33,44* | € 47,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,672* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|