| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000369782 Herst.-Nr.: SUPERIOR SPEZIAL 10L EAN/GTIN: 4260589112792 |
| |
|
| | |
| Bindemittel aus mineralischer, kalzinierter Tonerde · umweltfreundliches Naturprodukt · DEKRA Stuttgart geprüfter Ölbindemittel Typ IIIR, Prüfzeugnis Nr. 22 00 6802 08, MPA NRW · sehr hohe Saugleistung · ideal zur Aufnahme von Ölen, Schmier- und Kraftstoffen sowie Chemikalien - auch aggressiven Säuren · Anwendung: auf porigen Verkehrsflächen (Asphalt) und auf glatten Industrieböden Weitere technische Eigenschaften: · Typ: IIIR · Saugleistung max.: 9,3 (pro Eimer)l · Material: Granulat · Gebinde: Eimer |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindemittel 10l, chemikalienbindemittel, bindemittel granulat universal, Bindemittel, Chemiebindemittel, Granulat, Öl-/Chemikalienbindemittel, Ölbinder, Universalbinder |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,27* | € 14,31* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,09* | € 14,51* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,19* | € 14,57* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,25* | € 14,66* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,52* | € 15,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|