Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA CSTCR4M00G53-R0 RESONATOR, SMD, 4.0MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1170428
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTCR4M00G53-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Produktpalette: CSTCR
  • Frequenzstabilität: ± 0.2%
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Resonanzimpedanz: 60 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (23-Jan-2024)
  • Oszillatormontage: -
  • Frequenz: 4 MHz
  • Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MURATA, CSTCR4M00G53-R0, 1170428, 117-0428
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,124*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,073*
    € 0,2579*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,24*
    € 0,39*
    Lager 139
    58140
    5
    € 14,99*
    ab € 0,116*
    € 0,422*
    2 Tage
    325
    1
    Frei Haus
    ab € 0,33*
    € 0,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,116*
    € 0,13804
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,11* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,37*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 145,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.