Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS TISP61089ADR-S THYRISTOR, -175V, 30A, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2342004
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TISP61089ADR-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor bourns
thyristor
Produktpalette: -
  • Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e)
  • Schwellenspannung, max.: -64 V
  • Bauform - TVS-Thyristor: SOIC
  • Thyristortyp: Überspannungsschutzeinrichtung
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sperrspannung Vrwm: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Vorwärts-Spitzensperrspannung, Vdrm: -120 V
  • Spitzenimpulsstrom Ippm: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Thyristoren, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, TISP61089ADR-S, 2342004, 234-2004
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,499*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,356*
    € 1,61364
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,196*
    € 1,42324
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 24,96*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.