Übersicht | "Thyristor"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Thyristor BT152-800R-T (1 Angebot) Siliziumgesteuerter Gleichrichter, BT152-800R-T, COMSET Der BT152-800R-T ist ein planarer, passivierter, siliziumgesteuerter Gleichrichter (SCR) in einem SOT78-Kunststoffgehäuse, der für den Einsat... |
COMSET Semiconductors BT152-800R-T |
ab € 0,75* pro Stück |
| |
|
|
ab € 483,81* pro Stück |
| |
STMicroelectronics SCR Thyristor 5A TO-220AB 600V 73A (1 Angebot) On-State Strom durchschnittlich = 5A Thyristor-Typ = SCR Gehäusegröße = TO-220AB Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V Spitzenstrom = 73A Montage-Typ = THT Gate-Triggerstrom max. = 0.2mA Gate-Tri... |
ST Microelectronics TS820-600T |
ab € 1,08* pro Stück |
| |
|
|
ab € 541,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 281,29* pro Stück |
| |
|
|
ab € 320,12* pro Stück |
| |
|
|
ab € 60,67* pro Stück |
| |
BOURNS TISP4P015L1NR-S THYRISTOR, 15V, SOT-23-5 (1 Angebot) Produktpalette: - Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e) Schwellenspannung, max.: 15 V Bauform - TVS-Thyristor: SOT-23 Thyristortyp: Überspannungsschutzeinrichtung Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Sper... |
|
ab € 0,292* pro Stück |
| |
|
ST Microelectronics TYN412RG. |
ab € 0,43* pro Stück |
| |
Thyristor BT151-800R-T (1 Angebot) Siliziumgesteuerter Gleichrichter, BT151-800R-T, COMSET Der BT139-600 ist ein planarer passivierter Vier-Quadranten-Triak in einem SOT78 (TO-220AB)-Kunststoffgehäuse für Anwendungen, die eine hohe ... |
COMSET Semiconductors BT151-800R-T |
ab € 0,72* pro Stück |
| |
IXYS SCR Thyristor 31A TO-247AD 1600V 320A (2 Angebote) On-State Strom durchschnittlich = 31A Thyristor-Typ = SCR Gehäusegröße = TO-247AD Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V Spitzenstrom = 320A Montage-Typ = THT Gate-Triggerstrom max. = 65mA Gate-T... |
|
ab € 3,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 722,35* pro Stück |
| |
|
Schneider Electric RE17LAMW |
ab € 25,12* pro Stück |
| |
BOURNS TISP61089ADR-S THYRISTOR, -175V, 30A, SOIC (1 Angebot) Produktpalette: - Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e) Schwellenspannung, max.: -64 V Bauform - TVS-Thyristor: SOIC Thyristortyp: Überspannungsschutzeinrichtung Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sperr... |
|
ab € 0,499* pro Stück |
| |
|
|
ab € 24,75* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Thyristor | | | Eigenschaften und Funktion des Thyristors
Ein Thyristor ähnelt von seiner Funktion her einem Transistor oder auch einer steuerbaren Diode. Über einen Steuerstrom kann der sogenannte Laststrom eingeschaltet werden. Der Thyristor besitzt die Anschlüsse Anode und Kathode, über welche der Laststrom geleitet wird, wie dies beispielsweise auch bei einer Diode geschieht. Der Steueranschluss, auch Gate genannt, dient als Eingang für den Steuerstrom. Mit einem relativ geringen Steuerstrom kann der wesentlich höhere Laststrom aktiviert werden. Im Gegensatz zu einem Transistor bleibt der Durchgang für den Laststrom allerdings auch dann aktiviert, wenn der Steuerstrom am Gate ausgeschaltet wird. Es genügt also ein Stromimpuls am Gate, um den Thyristor leitend zu machen. Der Laststrom wird erst dann wieder deaktiviert, sobald er eine bestimmte Stromstärke unterschreitet. Diese Mindeststromstärke wird auch als Haltestrom bezeichnet.
Verschiedene Ausführungen von Thyristoren beziehungsweise Thyristormodulen
Der sogenannte Kapsel-Thyristor gehört zu den Leistungsthyristoren. Er steuert sehr hohe elektrische Leistungen und wird beispielsweise für die Steuerung von Gleichstrommotoren eingesetzt sowie für gesteuerte Gleichrichter und Wechselstromsteuerungen. Die meisten Leistungsthyristoren besitzen für die konventionelle Leiterplattenmontage geeignete Gehäuseformen und können daher auch in selbst entwickelten Schaltungen eingesetzt werden.
Thyristorleistungssteller werden im industriellen Bereich zur Steuerung von verschiedenen Aggregaten verwendet, die sowohl aus ohmschen als auch induktiven Lasten bestehen können. Sie besitzen einen modularen Aufbau, der in verschiedenen Formen hergestellt sein kann. Meist bestehen Thyristor-Diodenmodule aus einem oder mehreren Thyristoren und Dioden, die in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht wurden. Daraus ergibt sich der Vorteil einer gemeinsamen Kühlfläche für die enthaltenen Bauteile.
Der Triac ähnelt vom Aufbau her zwei einzelnen Dioden, die entgegengesetzt parallel geschaltet wurden. Durch einen zusätzlichen Steueranschluss, dem Gate, kann der Stromfluss durch den Triac gesteuert werden. Im Gegensatz zum Thyristor kann der Laststrom aber in beide Richtungen durch das Bauteil fließen, da immer eine der beiden Dioden den Strom dann durchlässt, sobald der Triac durch einen Stromimpuls leitend gemacht wurde.
Weitere Hinweise zum Thyristor
- Zum Einschalten des Thyristors wird eine positive elektrische Spannung am Gate benötigt sowie eine ebenso positive Spannung zwischen der Anode und der Kathode des Bauteils. Die einzige Ausnahme bildet der Triac, der den Stromfluss in beiden Richtungen ermöglicht.
- Neben dem Haltestrom gibt es noch den sogenannten Einraststrom am Thyristor. Er bezeichnet die Stromstärke, die durch das Bauteil nach dem Wegfall des Stromimpulses am Gate mindestens fließen muss, damit der Thyristor nicht wieder in seinen ausgeschalteten Zustand zurückfällt. Diese Stromstärke ist immer etwas höher als der Haltestrom. Nicht immer wird der Einraststrom in den technischen Daten angegeben.
|
|