Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7448023005 STROMKOMPENSIERTE NETZDROSSEL 5MH 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3221505
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448023005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzdrossel
Ringkerndrossel
ringkerndrossel 3a
Induktivität: 5 mH
  • Produktpalette: WE-CMBNC Series
  • DC-Nennstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 7448023005, 3221505, 322-1505
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 5,22*
    € 6,73*
    1 Tag
    28
    1
    € 5,95*
    ab € 5,90*
    € 10,38*
    Lager 139
    12
    1
    € 14,99*
    ab € 4,97*
    € 11,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    SCF-03-650
    ab € 3,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.