Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AWSCR-10.00CELB-C10-T3 KERAMIKRESONATOR, 10MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3501544
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-10.00CELB-C10-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Produktpalette: AWSCR
  • Frequenzstabilität: ± 0.2%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Resonanzimpedanz: 40 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Orange lead (lead tetroxide) (23-Jan-2024)
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • Frequenz: 10 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AWSCR-10.00CELB-C10-T3, 3501544, 350-1544
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1516
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,237*
    € 0,648*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,53*
    € 1,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,24* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.