Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TYN412RG. SCR THYRISTOR, THYRISTOR TYPE:STANDARD G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1261477
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TYN412RG.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Periodische Spitzen-Sperrspannung: 400 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RMS-Durchlassstrom: 12 A
  • Zündstrom, max.: 15 mA
  • Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 120 A
  • Haltestrom, max.: 30 mA
  • Bauform - Thyristor: TO-220AB
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 8 A
  • MSL: -
  • Thyristormontage: Through Hole
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, TYN412RG., 1261477, 126-1477
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,46*
    € 0,67*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,42*
    € 1,17*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,764*
    € 1,342*
    1 Tag
    1565
    1
    € 14,99*
    ab € 0,533*
    € 1,61*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,342*
    € 1,59698
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,279*
    € 1,52201
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,019*
    € 1,21261
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAKEFIELD THERMAL
    273-AB
    ab € 0,416*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.