Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SST-012-2025-CLR HEAT SHRINK TUBING, 4.776MM ID, FEP, TRA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1296115
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SST-012-2025-CLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FEP-Schlauch
fep-schlauch
Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.188 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Transparent
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: FEP (Fluorinated Ethylene Propylene)
  • Länge - imperial: 2 ft
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: SST Series
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.115 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 2.921 mm
  • Schrumpfverhältnis: 1.67:1
  • Länge - metrisch: 609.6 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 4.776 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, SST-012-2025-CLR, 1296115, 129-6115
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 193,23*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 7,7292* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 287,71*
    € 342,37
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 287,20*
    € 341,77
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 283,77*
    € 337,69
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 246,51*
    € 293,35
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 221,18*
    € 263,20
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 193,23*
    € 229,94
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.