Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-/Barometer Greisinger G1111-UT-VAC - 480644


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108333
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     480644
EAN/GTIN:
     4058175678551
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Barometer
greisinger barometer
barometer
  • Vakuum-/Barometer mit Anschluss als Druckausgleichselement
  • Funktion: Luftdruckmessung/Vakuummessung
  • Messbereich: 0...1.700 hPa abs.
  • Messzyklen: 2,5 oder 25 Messungen/s
  • Druckanschluss: G 1/8
  • Schlauchanschluss Ø: UT außen 6 mm/innen 4 mm oder außen 8 mm/innen 6 mm
  • Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Schutzart: IP67
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
  • ISO-Kalibrierungsschein auf Anfrage
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Vakuum-/Barometer
Funktionen:
Luftdruckmessung | Vakuummessung
Messbereich:
0...1700 hPa
Spannungsversorgung:
Batterien 2 x AA
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Handmessgeräte, Druckmessgeräte, Greisinger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 188,71*
€ 232,28*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 221,56*
€ 271,99*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,51*
€ 312,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greisinger
601541
ab € 2,11*
Zubehör
Greisinger
601576
ab € 2,98*
Zubehör
Greisinger
601549
ab € 3,01*
Zubehör
Greisinger
601582
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.