Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Industrial Pro Baby C Batterie 4014 20 Stk. (Tray)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Industrial Pro Baby C Batterie 4014 20 Stk. (Tray)
Varta Industrial Pro Baby C Batterie 4014 20 Stk. (Tray)
Varta Industrial Pro Baby C Batterie 4014 20 Stk. (Tray)
Artikel-Nr.:
     1495-9133
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04014211111-20
EAN/GTIN:
     4008496356522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Varta Industrial Alkaline Batterie im Tray
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
7,8 Ah
Länge:
50.5 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
105 mm
Gewicht:
1.45 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
549
€ 7,90*
ab € 13,2164*
€ 17,367*
2 Tage
3
€ 5,00*
ab € 19,05*
€ 22,89*
4 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,86*
€ 27,22*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,367*
€ 20,6667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,1957*
€ 19,2729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,2889*
€ 18,1938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,6369*
€ 16,2279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,2164*
€ 15,7275
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,552*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Varta
4020211111
ab € 1,45*
Ähnlich
Varta
04022211111
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.