Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LR6 4-SP Industrial Einwegbatterie AA Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta LR6 4-SP Industrial Einwegbatterie AA Alkali
Varta LR6 4-SP Industrial Einwegbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     284WZ-133099
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04006 211 354
EAN/GTIN:
     4008496356553
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie Alkali Mignon (AA); Bulkware Varta - Industrial Merkmale: - umweltfreundlich, da ohne Cadmium oder Quecksilber - hermetisch gedichtet und daher gegen Auslaufen geschützt Anwendung: - für Dauer- und Pulsbetrieb mit hohen Strömen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Abmessungen (BxTxH)
14.5 x 14.5 x 50.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
23.3 g
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
4
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,19375*
€ 0,28375*
4
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,205*
€ 0,305*
3 Tage
12
4
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,21*
€ 0,31*
2 Tage
71624
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2175*
€ 0,3175*
1 Tag
20240
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2725*
€ 0,3331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,28375*
€ 0,33766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24375*
€ 0,29006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23375*
€ 0,27816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21375*
€ 0,25436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20375*
€ 0,24246
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19375*
€ 0,23056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,552*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4022211111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
4020211111
ab € 1,81*
Ähnlich
Varta
4003211302
ab € 0,2791*
Ähnlich
Varta
04022211111
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.