Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultralife CR2 3V Lithium Batterie Sicherheitstechnik Fotobatterie 900mAh


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Ultralife CR2 3V Lithium Batterie Sicherheitstechnik Fotobatterie 900mAh
Ultralife CR2 3V Lithium Batterie Sicherheitstechnik Fotobatterie 900mAh
Artikel-Nr.:
     1495-9885477
Hersteller:
     Ultralife
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250889670771
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Lithium Batterie

Ultralfie Lithium Batterie CR2 900mAh

Die Batterie liefert zuverlässig Strom in kompakten Geräten wie Fotokameras, Funkfernschalter, Sensoren oder Einbruchshmeldern.

Beispiele:
Hörmann Handsender HSZ1 BS, HST2 BS
Abus Funkalarmanlage Secvest:
Funk-Öffnungsmelder FU8320, FU8321, FUMK50000, FUMK50010, FUKE5XXX
Funk-Erschütterungsmelder FU8380B, FUEM5000
Funk-Glasbruchmelder FU8370, FUGB50000
Funk.Wassermelder FU8330, FUWM50000

Vorteile:

  • hohe Energiedichte
  • Einwegbatterie, nicht aufladbar
  • Kapazität von 900mAh
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Li-MnO2
    Spannung:
    3 Volt
    Kapazität:
    0,9 Ah
    Länge:
    27 mm
    Breite:
    15.5 mm
    Gewicht:
    0.011 kg
    Weitere Suchbegriffe: fotobatterie 3,0 v, fotobatterie
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,32*
      
    Preis gilt ab 15.000 Blistern
    1 Blister enthält 1 Stück (ab € 1,32* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Blister
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Blister
    ab 10 Blistern
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Blister
    ab 20 Blistern
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Blister
    ab 50 Blistern
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Blister
    ab 100 Blistern
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Blister
    ab 15000 Blistern
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Blister
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    2B210599
    ab € 1,29*
    Ähnlich
    Varta
    6206
    ab € 1,65*
    Ähnlich
    Panasonic
    7309670045810
    ab € 1,7928*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.