Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Photo Lithium Battery CR-2 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Photo Lithium Battery CR-2 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Panasonic Photo Lithium Battery CR-2 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Artikel-Nr.:
     1955-39976325417
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2B210599
EAN/GTIN:
     5025232016082
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku für Kodak
Die Batterien Lithium 3V CR 2 eignen sich zur Stromversorgung Ihrer medizinischen Geräte.
Das Batteriefach öffnen, die Batterie aus der Verpackung nehmen und in das Gerät einsetzten. Danach das Batteriefach schließen.
Wenn Sie das Gerät länger nicht benutzen, entnehmen Sie bitte die Batterie, um ein Auslaufen zu verhindern.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Li
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batteriekapazität
850 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.6 mm
Tiefe
15.6 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
11 g
Weitere Suchbegriffe: Akku für Philips, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, CR-2, CR-P2, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Digitalcamera Akku Kodak, Digitalkamera Akku Kodak, Kodak Digicam Akku, Kodak Digitalcamera Akku, Kodak Digitalcameraakku, Kodak Digitalkamera Akku, Kodak Digitalkameraakku, Lithium Batterie, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Panasonic, Digitalcamera Akku Philips, Digitalkamera Akku Philips, Philips Digicam Akku, Philips Digitalcamera Akku, Philips Digitalcameraakku, Philips Digitalkamera Akku, Philips Digitalkameraakku, Riegelschaltkontakt, knopfbatterie 3 v panasonic, digitalkamera akku philips, akku alarmanlage panasonic
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,29*
€ 1,84*
6 Tage
2899
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,87*
6 Tage
1935
pro Stück
€ 11,00*
ab € 1,37*
€ 1,95*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,02*
1 Tag
700
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,46*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
2CR-5L/1BP
ab € 3,28*
Ähnlich
Panasonic
6LR61PPG/1BP
ab € 1,22*
Ähnlich
Panasonic
2B222599
ab € 1,27*
Ähnlich
Panasonic
LR03X/4BP
ab € 2,18*
Ähnlich
Panasonic
LR20X/2BP
ab € 2,16*
Ähnlich
Panasonic
LR6X/4BP
ab € 2,17*
Ähnlich
Panasonic
2B232599
ab € 2,93*
Ähnlich
Panasonic
C100014
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,65*
Ähnlich
Ultralife
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.