Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille 5X1030000 EN 166,EN 170 FT KN Bügel dunkelgrau/grün,Scheibe klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000370083
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     5X1030000
EAN/GTIN:
     8033661828777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166, EN 170 · vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar · einstellbare Bügel in Länge und Neigung · patentierter, höhenregulierbarer, weicher Nasensteg · SoftPad Technologie · ca. 28 g · Einsatzbereich: Automotive, LebensmittelWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 28g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel dunkelgrau/grün, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 U 1 FT K N CE
Marke:
UNIVET
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
V-Plus=Vanguard Plus Beschichtung UV400
Norm:
EN 166, EN 170 FT KN
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
334
8
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 10,51*
1 Tag
20
1
€ 3,95*
ab € 7,72*
€ 10,81*
4 Tage
343
1
€ 5,90*
ab € 7,75*
€ 10,82*
Lager 1498
334
1
€ 6,95*
ab € 7,86*
€ 10,93*
1 Tag
233
1
€ 5,59*
ab € 7,88*
€ 11,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univet
5X1K2.03.00
ab € 8,53*
Zubehör
Univet
5X1K100.00
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.