Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB Memento 2.0 Waschtisch 4A225L 500x420mm Eckig Weiß Alpin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 4A225L01 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 500x420mm Unt ges f 3-Loch
VILLEROY & BOCH 4A225L01 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 500x420mm Unt ges f 3-Loch
Artikel-Nr.:
     1498-6000599536
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A225L01
EAN/GTIN:
     4051202793401
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Unterseite geschliffen · Wandbefestigung · inkl. Ausschnittschablone · kombinierbar mit Möbelprogramm Finion · Legato · Memento
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß alpin
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
MEMENTO
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
eckig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
140 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
420 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 3 Hahnlöchern
Überlauf:
ohne Überlauf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 248,64*
€ 294,65*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 263,34*
€ 310,93*
€ 5,95*
ab € 264,71*
€ 311,09*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 271,11*
€ 316,86*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,28*
€ 351,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,69*
€ 418,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,56*
€ 415,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,14*
€ 402,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,16*
€ 390,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,28*
€ 358,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A2260S5
ab € 356,71*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A225LRW
ab € 355,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A225LR1
ab € 292,15*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A2260I4
ab € 354,14*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A2260RW
ab € 354,91*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A2260R1
ab € 284,51*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A226001
ab € 240,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.