Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB Memento 2.0 Waschtisch 4A2260 600x420mm Eckig m Überl Graphite C+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 4A2260I4 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 600x420mm m ÜL f 3-L.-Armat
VILLEROY & BOCH 4A2260I4 V&B Waschtisch MEMENTO 2.0 600x420mm m ÜL f 3-L.-Armat
Artikel-Nr.:
     1498-6000599544
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4A2260I4
EAN/GTIN:
     4051202749255
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Wandbefestigung · auf Wunsch mit Handtuchhalter (nicht im Lieferumfang): Montage seitlich (2 Stück montierbar)
Weitere Informationen:
Farbe:
graphite
Besonderheit:
Becken mittig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
MEMENTO
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
eckig
Beschichtung:
mit CeramicPlus
Höhe:
135 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
420 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 3 Hahnlöchern
Überlauf:
mit Überlauf
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, villeroy & boch waschtisch einhandbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, 010180011202202, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 357,15*
€ 418,72*
€ 5,95*
ab € 355,81*
€ 418,93*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 363,13*
€ 426,59*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,23*
€ 454,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,65*
€ 456,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,74*
€ 541,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,74*
€ 539,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,47*
€ 517,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,33*
€ 500,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,23*
€ 461,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A2260S5
ab € 356,84*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A225LRW
ab € 357,48*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A225L01
ab € 249,79*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A225LR1
ab € 291,56*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A2260RW
ab € 355,77*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A2260R1
ab € 285,67*
Ähnlich
Villeroy & Boch
4A226001
ab € 241,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.