Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 10l Kunststoff,lebensmittelecht weiß Bügelgriff Stülpdeckel D.250mm H265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000450006_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000450006_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000450006
Hersteller:
     FACH-PAK Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     FP-1000
EAN/GTIN:
     4260582170461
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
mit Deckel · hochwertiges PP · weiß · mit Bügelgriff und Stülpdeckel · Lebensmittel geeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C (nicht zum Einfrieren geeignet)
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Farbe:
weiß
Ausführung:
mit Bügelgriff und Stülpdeckel
Material:
Kunststoff, lebensmittelecht
Ø:
250 mm
Höhe:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer 10l weiß, einweg eimer, einweg-eimer weiss, Eimer, Transportbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
424
25
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 4,05*
1 Tag
294
1
€ 5,59*
ab € 2,72*
€ 4,28*
Lager 1498
424
1
€ 6,95*
ab € 2,82*
€ 4,43*
5 Tage
424
1
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 4,43*
1
€ 7,95*
ab € 2,92*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.