| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9106493260 Herst.-Nr.: 40376082 EAN/GTIN: 4044917412095 |
| |
|
| | |
| Formschön und standfest durch Aluprofile · Sicherheitsglas · mit 4 höhenverstellbaren Glasböden und abschließbaren Türen · Fußteller, Sockel und obere Abdeckung MDF-Holzplatte lackiert · die Fußteller der Vitrinen sind höhenverstellbar und sorgen für einen sicheren Stand · mit Dämpfungsprofil · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere Informationen: | | Breite: | 450 mm | Oberfläche: | Glas | Ausführung: | quadratisch | Anzahl Fachböden: | 4 | Tiefe: | 450 mm | Höhe: | 1800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, Quadratvitrine, Säulen-Vitrine, Säulenvitrine, glasvitrine kerkmann, ausstellungsvitrine, Glasvitrinen, Vitrine, Vitrinen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 390,07* | € 459,83* | | | | Lager 1498 | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,88* | € 472,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,55* | € 474,96* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 389,42* | € 483,74* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,12* | € 515,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|