Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhaube f.6kg Feuerlöscher m.zwei Spannverschlüsse u.Griffrillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9173482101
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002511.0000
EAN/GTIN:
     4006325130404
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Schutzhaube
Feuerlöscherschutzhaube
Schutzhaube Feuerlöscher
Kastenverschluss
verhindert Beschädigungen und Verschmutzungen · sichert die Funktionsbereitschaft der Feuerlöscher · Oberteil aus glasklarem Kunststoff · stoß- und bruchsicher · witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +60 °C) · für den Innen- und Außenbereich · auch für LKW · H 620 x B 320 x T 210 mm · passend für Feuerlöscher Art.-Nr. 9000 482 092 und 9000 482 102Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,4kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
passend für:
6 kg Feuerlöscher
Ausführung:
mit zwei Spannverschlüsse u. Griffrillen
Material:
Vollkunststoff
Tiefe:
210 mm
Höhe:
620 mm
Marke:
GLORIA
Weitere Suchbegriffe: Kistenverschluss, Spannverschluss, feuerlöscher-schutzhaube 6kg, kastenverschluss, feuerlöscher-schutzhaube gloria, Feuerlöscherschrank, Feuerlöscherschränke, Feuerlöscherschutzhauben, Schutzhaube, Schutzhauben, Wandhalterungen für Feuerlöscher
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,64*
€ 50,99*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 40,79*
€ 51,58*
Lager 1498
58
1
€ 5,45*
ab € 41,08*
€ 51,78*
1 Tag
58
2
Frei Haus
ab € 41,41*
€ 54,30*
3 Tage
58
1
€ 4,99*
ab € 43,79*
€ 55,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA
801271.1426
ab € 85,59*
Sonstiges
GLORIA
2101.0000
ab € 43,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.