Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Feuerlöscher PD 6 GA, befüllbar, Dauerdrucklöscher, Brandklasse A/B/C, Ø 150mm, 6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-3888
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     2101.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Kundenzusatzinfo
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
GLORIA Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher PD6GA,befüllbar,Brandklasse ABC,Ø150mm,6kg

GLORIA Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher PD 6 GA, wiederbefüllbar, mit permanentem Drucksofort einsatzbereit, Schlauch witterungs- und UV-beständig, im stabilen Fußring integrierte Halterung für Löschdüse, Löschmittelstrahl abstellbar, Messingarmatur mit integriertem Prüfventil, inklusive Wandhalterung, Arbeitstemperatur: - 30° bis + 60° C,Brandklassen A, B, C, Leistungsklasse A: 34 A, Leistungsklasse B: 183 B, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 500 mm, Gewicht 8,8 kg, Inhalt: 6 kg
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, gloria pulver-feuerlöscher 6kg, auto-feuerlöscher pulver, auto-feuerlöscher, Brandbekämpfung, Sicherheitsausstattungen, Sicherheitsausstattung, Feuerschutzbedarf
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
161
€ 5,99*
ab € 43,31*
€ 51,88*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 43,41*
€ 51,90*
3 Tage
161
€ 4,99*
ab € 43,75*
€ 52,53*
1 Tag
163
€ 5,45*
ab € 43,80*
€ 52,77*
Lager 114
Frei Haus
ab € 74,61*
€ 93,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,34*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,56*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.