Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED COB Stripe Inspektionslampe 350 Lumen mit UV-Spot LED und Laserpointer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     1551-150.4400
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.4400
EAN/GTIN:
     4042146866191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • extrem leistungsstarke COB Front LED
  • leistungsstarke UV-Spot LED
  • 3 Leuchtmodi: Stripe COB, Spot LED und UV-Spotlicht
  • 2 Lichtstromstärken: COB Stripe 350 Lumen und Spotlicht 120 Lumen Lichtstrom
  • mit 120° drehbarem Gürtelclip
  • mit Laserpointer
  • spritzwassergeschützt nach IP20
  • magnetisch
  • 3 Stunden Leuchtdauer
  • USB-C Ladeanschluss
  • mit Ladestandsanzeige
  • mit Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • Gehäuse aus Aluminium
Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
0,8 Ah
Akkuspannung und Kapazität:
3,7 V / 800 mAh
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Akkuspannung [V]:
3.7 V
Anzahl benötigter Batterien:
1
Batterietyp:
14500
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Lithium (wiederaufladbar)
Batterie wiederaufladbar:
Ja
Betriebstemperatur:
-10°C bis +40°C
Gewicht Batterie:
0.019 kg
Gewicht [g]:
100 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 02 (16 - 30g)
Hauptleuchtmittel:
UV LED
Herstellernummer:
150.4400
Länge mm:
165 mm
Leuchtdauer max:
3 Std.
Lichtstrom:
350 / 120 Lumen
Lichtquelle:
LED COB Stripe + 1 UV LED
Lithium-Batterie enthalten:
Ja
Lithium-Info:
Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)
Lichtstrom max.:
350 Lumen
Lichtstrom min.:
120 Lumen
Mit Anschlussschnur und Stecker:
Ja
Netzstecker:
USB-C - UCB-A
Norm:
IP20
Spannung Batterie/Akku:
3,7 V
Spannung Stecker:
5 V
Spritzwasserschutz:
IP20
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/GXaGqEtpy70
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1644
€ 19,90*
ab € 9,75*
€ 14,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,66*
€ 43,73*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.