Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: eurolite uv-strahler
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > UV-Strahler

  UV-Strahler  (10 Angebote unter 28.218.959 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „UV-Strahler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"UV-Strahler"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LED COB Stripe Inspektionslampe 350 Lumen mit UV-Spot LED und Laserpointer (2 Angebote) 
ideal für netzunabhängiges Arbeiten extrem leistungsstarke COB Front LED leistungsstarke UV-Spot LED 3 Leuchtmodi: Stripe COB, Spot LED und UV-Spotlicht 2 Lichtstromstärken: COB Stripe 350 Lumen un...
KS Tools
150.4400
ab € 9,75*
pro Stück
 
 Stück
Eurolite IP FL-10 COB UV-Fluter LED 10W Schwarz (6 Angebote) 
UV-LED-Fluter. Features: 1 x 10 W-COB-UV-LED Geschützt nach IP54
Eurolite
51914549
ab € 38,46*
pro Stück
 
 Stück
Eurolite Black Floodlight UV-Fluter 400 W Schwarz (4 Angebote) 
Eurolite Black Floodlight UV-Fluter 400 W Schwarz UV-Floodlight 400 W High Power Starker UV-Fluter in High Power Ausführung für extreme Leuchtkraft zur Platzierung auf dem Boden oder der Bühne. Str...
Eurolite
51100810
ab € 115,94*
pro Stück
 
 Stück
Eurolite
5110060A
ab € 136,63*
pro Stück
 
 Stück
Eurolite UV-Spot LED 5 W Schwarz (4 Angebote) 
Eurolite UV-Spot LED 5 W Schwarz UV-Strahler 1-flammig Schwenkbar Inkl. Leuchtmittel Hochwertiger UV-Strahler mit hochglänzendem Reflektor zum Beleuchten kleiner Flächen. Einfach einstecken und los...
Eurolite
51100701
ab € 34,17*
pro Stück
 
 Stück
Eurolite IP FL-30 COB UV UV-Fluter LED 30W Schwarz (2 Angebote) 
UV-LED-Fluter Features: Geschützt nach IP 54
Eurolite
51914559
ab € 86,91*
pro Stück
 
 Stück
UV-Strahler UV-Compact 06 TOC, 600 l/h (1 Angebot) 
UV-Compact 06 TOC 600 l/h UV-Entkeimung für TOC-Reduktion Für die Entkeimung und Aufoxidation zur TOC-Reduktion von Rein- und Reinstwasser und Prozesswasserdesinfektion. Der UV-Strahler im druckfes...
Evoqua Water Technologies
W3T199989
ab € 1.925,62*
pro Stück
 
 Stück
31707 LED UV-Strahler 210x E27 inkl. 5W (5 Angebote) 
LED UV-Strahler 210x180x250mm schwarz Strahler mit E27-Sockel inklusive 5W-UV-LE
Scharnberger + Hasenbein
31707
ab € 56,51*
pro Stück
 
 Stück
UV-Strahler UV-Compact 15 TOC, 1500 l/h (1 Angebot) 
UV-Compact 15 TOC 1500 l/h UV-Entkeimung für TOC-Reduktion Für die Entkeimung und Aufoxidation zur TOC-Reduktion von Rein- und Reinstwasser und Prozesswasserdesinfektion. Der UV-Strahler im druckfe...
Evoqua Water Technologies
W3T199746
ab € 2.452,95*
pro Stück
 
 Stück
UV-Fluter Black Floodlight 250 W Schwarz (51100805) (2 Angebote) 
UV-Fluter Black Floodlight 250 W Schwarz (51100805)
Eurolite
51100805
ab € 155,95*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema UV-Strahler
^

UV-Strahler – Lichteffektgeräte, die für Schwarzlicht sorgen

UV-Strahler geben sogenanntes Schwarzlicht ab. Darum sind die Lichteffektgeräte auch als Blacklights bekannt. Die Strahlung ist eine UV-A-Strahlung, die vor allem in dunklen Räumen zum Einsatz kommt. UV-Strahler werden daher in Diskotheken und anderen Show-Betrieben verwendet und ergänzen hier die Effektwirkung von anderen Lichtgeräten, zum Beispiel Effektstrahler, Lichtorgeln oder Stroboskop Blitzern.

Verwendung von UV-Strahlern

Blacklights werden in erster Linie für Show-Effekte genutzt. Discotheken, Clubs, Theater und andere Räumlichkeiten, die abgedunkelt werden können, profitieren vom Schwarzlicht, da es viele Gegenstände in der Dunkelheit zum Leuchten bringen kann. Die UV-Strahlung regt fluoreszierende Stoffe zum Leuchten an. Damit beginnen beispielsweise Kleidungsstücke zu leuchten, die mit einem optischen Aufheller versehen sind, der in vielen Waschmitteln vorhanden ist.
Aber auch in Kunsthallen kann das Schwarzlicht benutzt werden, um bestimmte Plastiken oder Bilder zu beleuchten. Weiterhin gibt es spezielle Theater, die Schwarzlichtvorführungen anbieten.

Formen der Lichterzeugung

Es gibt drei verschiedene Formen der UV-Licht-Erzeugung. Eine sehr gängige Form ist die Verwendung von Ultraviolett-Leuchtdioden. Leuchtdioden haben gegenüber konventionellen Glühbirnen wichtige Vorteile: Sie sind stoß- und vibrationsfest, sie verfügen über keinen Hohlkörper und können demzufolge nicht implodieren und die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Diode ist weitaus geringer als bei herkömmlichen Glühbirnen. Neben den Leuchtdioden gibt es noch die Schwarzlicht-Glühbirnen. Diese bestehen aus einem Glaskloben, der das sichtbare Licht absorbiert und so das typische Schwarzlicht ermöglicht. Die dritte Variante, das Schwarzlicht zu produzieren, sind die Niederdruck-Gasentladungslampen. Diese funktionieren ähnlich wie Leuchtstofflampen und sind mit Leuchtstoffen versehen, die Ultraviolett bei 350 nm oder 370 nm abgeben.

Worauf sollte beim Kauf von UV-Strahlern geachtet werden?

Bei UV-Strahlern ist es wichtig, auf das Gehäuse zu achten. Dieses sollte sehr robust sein, um die Lichtmaschine gegen äußere Einflüsse schützen zu können. Vor allem flache Gehäuse sind sehr gut für enge Räume geeignet. Hierbei sollten Sie darauf achten, dass trotz der reduzierten Größe die Lichtstärke nicht eingeschränkt wird. Prüfen Sie die Reichweite der Strahlen und den Stromverbrauch. Auch ist es wichtig, das Gewicht des Strahlers zu berücksichtigen. Er sollte nicht zu schwer sein, um ihn sicher anbringen zu können.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.