Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Hygostar Bio Schrumpffolie, Material: hochwertiges Bio-PU, auf Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franz Mensch Hygostar Bio Schrumpffolie, Material: hochwertiges Bio-PU, auf Rolle
Franz Mensch Hygostar Bio Schrumpffolie, Material: hochwertiges Bio-PU, auf Rolle
Franz Mensch Hygostar Bio Schrumpffolie, Material: hochwertiges Bio-PU, auf Rolle
Artikel-Nr.:
     158-FM1073
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     44709
EAN/GTIN:
     4015544916201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Franz Mensch Hygostar Bio Schrumpffolie geeignet für die Überschuhmaschine Stepstar Classic
Franz Mensch Hygostar Bio Schrumpffolie

Zur Anwendung mit dem Stepstar Classic.

  • für ca. 1000 Anwendungen
  • industriell kompostierbar
  • passt für jede Schuhgröße

Material: hochwertiges Bio-PU

Hinweis: Teflon Trittmatte zwingend erforderlich beim Einsatz von Bio-Schrumpffolie


Weitere Informationen:
Produktart:
Überschuhe
Produktkategorie:
Überschuhe
Farbe:
blau
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
Franz Mensch
Material:
Polyurethan
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 84,14*
€ 103,12*
€ 4,95*
ab € 94,21*
€ 115,21*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 94,16*
€ 115,21*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,78*
€ 125,30*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,80*
€ 134,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.