Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schrumpffolie

  Schrumpffolie  (207 Angebote unter 28.006.533 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schrumpffolie“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Caso 1223 Vakuumierer-Zubehör Vakuumrolle (3 Angebote) 
SOUS VIDE - Trend aus der Sterneküche: Fleisch, Fisch oder Gemüse lassen sich im Vakuumbeutel kochen. Der Vorteil: Die Lebensmittel garen im eigenen Saft und werden besonders zart und schmackhaft. ...
CASO DESIGN Braukmann
1223
ab € 14,41*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzrollen-Set, 22 cm (5 Angebote) 
Ersatzrollen-Set, 22 cm Produktdetails: Set bestehend aus 2 Folienrollen, Breite je 22 cm, Länge je 5 m (passend zur Vakuum-Verpackungsmaschine Bartscher Best.-Nr. 300.740)
Bartscher
300418
ab € 11,93*
pro Stück
 
 Stück
DOMO
DO336L
ab € 115,08*
pro Stück
 
 Stück
ProfiCook
8910155
ab € 8,56*
pro Stück
 
 Stück
Caso 1221 Aufbewahrungsbeutel für Lebensmittel Transparent (7 Angebote) 
6-FRISCHESTERNE: Kochfest, stark und reißfest bei einer Folienstärke von mehr als 160 µ. Das Durchstoßen von spitzen Gegenständen, wie z.B. Knochen oder Gräten wird verhindert - sehr stark & reißfe...
CASO DESIGN Braukmann
1221
ab € 11,88*
pro Stück
 
 Stück
Franz Mensch Hygostar Schrumpffolie, Material: PVC, auf Rolle (5 Angebote) 
Franz Mensch Hygostar Schrumpffolie geeignet für die Überschuhmaschine Stepstar Classic Franz Mensch Hygostar Schrumpffolie Zur Anwendung mit dem Stepstar Classic. für ca. 1300 Anwendungen jede jed...
Franz Mensch
44707
ab € 46,19*
pro Rolle
 
 Stück
Franz Mensch Hygostar Bio Schrumpffolie, Material: hochwertiges Bio-PU, auf Rolle (5 Angebote) 
Franz Mensch Hygostar Bio Schrumpffolie geeignet für die Überschuhmaschine Stepstar Classic Franz Mensch Hygostar Bio Schrumpffolie Zur Anwendung mit dem Stepstar Classic. für ca. 1000 Anwendungen ...
Franz Mensch
44709
ab € 83,04*
pro Stück
 
 Stück
PE-Schrumpffolie 150 µ 1400 mm x 155 m (1 Angebot) 
Die PE-Schrumpffolie ist sehr vielseitig in der Verwendung und wird für alle Arten von Produkten verwendet. Die Schrumpffolie wird oft für Werkzeug, Werkzeugmaschinen, Spielzeug, Sanitäreinrichtung...
RAJA
FEB53
ab € 204,57*
pro Rolle
 
 Rolle
DOMO
DO327L-ROL22
ab € 11,14*
pro Stück
 
 Stück
Princess 492996 Vakuum-Folienrollen (3 Angebote) 
Princess 492996 Vakuum-Folienrollen – 2 x 5 m Die Princess Vakuum-Folienrolle ist für den Princess 492967 Vakuumierer geeignet. Die Rolle lässt sich problemlos auf die gewünschte Größe zuschneiden ...
Princess
01.492996.00.002
ab € 12,49*
pro Stück
 
 Stück
Polyolefin-Feinschrumpffolien, Halbschlauch, transparent, 600/600 x 0,019 mm (2 Angebote) 
Polyolefin-Feinschrumpffolien, Halbschlauch, transparent, 600/600 x 0,019 mm. Ausführung: Halbschlauch
dm-folien
08860220
ab € 170,81*
pro 1.067 Meter
 
 Rolle
Schrumpffolie für Stepstar Comfort, PVC, transparent, H: 30cm, D: 17cm, K: 2cm, 590m (3 Angebote) 
Reißfest: Folienrolle für Überschuhmaschine: Die Folienrolle für den STEPSTAR COMFORT hält auch längere Tragezeiten gut aus. Sie ist besonders stabil und eignet für alle Arten von Schuhen - auch fü...
Hygostar
44708
ab € 71,16*
pro Rolle
 
 Stück
PE-Schrumpffolie 150 µ 2000 mm x 110 m (1 Angebot) 
Die PE-Schrumpffolie ist sehr vielseitig in der Verwendung und wird für alle Arten von Produkten verwendet. Die Schrumpffolie wird oft für Werkzeug, Werkzeugmaschinen, Spielzeug, Sanitäreinrichtung...
RAJA
FEB56
ab € 205,88*
pro Rolle
 
 Rolle
Ersatzrollen-Set, 28 cm (4 Angebote) 
Ersatzrollen-Set, 28 cm Produktdetails: Set bestehend aus 2 Folienrollen, Breite je 28 cm, Länge je 5 m (passend zur Vakuum-Verpackungsmaschine Bartscher Best.-Nr. 300.740)
Bartscher
300419
ab € 13,27*
pro Stück
 
 Stück
DOMO
DO327L-ROL28
ab € 13,91*
pro 12 Meter
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   14   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schrumpffolie
^

Schrumpffolie - Folienverpackung auf dem Vormarsch

Schrumpffolien sind spezielle Verpackungsfolien, die um ein Produkt Ihrer Wahl gelegt und mittels Folienschweißgerät verschlossen werden. Durch Folienschrumpfgeräte oder Propangasbrenner, die Hitze ausstrahlen, wird die Schrumpffolie erwärmt und legt sich wie eine zweite Haut um das Produkt. Sie erhalten eine absolut wasserdichte Verpackung, die sich an alle Formen hervorragend anpassen lässt. Besonders vorteilhaft ist, dass die Größe des zu verpackenden Gegenstandes vollkommen egal ist. Nur die Foliengröße legt die Grenzen fest und bestimmt, welche Flächen bedeckt werden können.

Vielseitig im Einsatz

Schrumpffolien werden vorrangig in der Verpackungsindustrie genutzt. Ob die bedruckte Ummantelung von Flaschen, die wie eine Haut über der Außenform liegt, oder das Sicherheitsfoliensiegel außen am Deckel, die Schrumpffolie ist aus dem Verpackungsbereich kaum mehr wegzudenken. Egal, in welchem Bereich, Schrumpffolien finden fast überall ihren Einsatz.
Aber nicht nur zur Verpackung werden sie herangezogen. Witterungsschutz bei großen Bauwerken, das Überspannen eines Motors, der per LKW transportiert werden soll und nicht nass werden darf, oder als Überzug über Überdachungen, überall kann Schrumpffolie eingesetzt werden, ohne störend zu wirken. Die Platzressourcen sind sehr gering und die Folie bietet gleichzeitig Witterungsschutz und Schutz vor Verunreinigungen, ohne die Ausgangsform zu verändern.

Besser als jeder Karton

Schrumpffolien haben gegenüber Kartonagen weitreichende Vorteile. Die Kartonage ist sperrig und trägt auf, so ist der Bedarf an Lagerfläche für bereits verpackte Waren deutlich höher. Zusätzlich können sie aufweichen und leicht durch Feuchtigkeit beschädigt werden. Schrumpffolien hingegen schmiegen sich perfekt an das Produkt an und sind auch noch stabil, wenn es zu ungünstigen Witterungseinwirkungen kommt. Weiterhin ist der Materialaufwand bei der Verwendung von Schrumpffolie deutlich geringer. So sparen Sie nicht nur Platz und Anlieferungskosten bei der Verwendung, sondern arbeiten auch ökonomischer, da die Kosten für die Verpackung durch den Einsatz günstiger Schrumpffolien gesenkt werden.
Hinzu kommt der ansehnliche Effekt. Das Produkt kann besser präsentiert werden, da der Kunde freie Sicht erhält. Die Folien lassen sich bedrucken und so Ihr Produkt in Szene setzen. Spezielle Formen von Flaschen, Flakons, Dosen und sonstigen Behältern gehen nicht unter, sondern werden zu Ihrem Markenzeichen, das sich dem Kunden einprägt. Bücher werden vor dem Verstauben geschützt, Alufelgen vor Kratzern. Vielseitiger kann eine Verpackung kaum sein.

Die Auswahl

Grundsätzlich gilt bei der Auswahl von Schrumpffolie wie bei jedem anderen Produkt auch - der Verwendungszweck bestimmt die Eigenschaften. Daher ist auch beim Kauf dieser speziellen Folie Einiges zu berücksichtigen.

Abmessungen

Wichtig ist in erster Linie die Abmessung der Schrumpffolie. Die Folien werden auf Rolle geliefert und können daher gesondert zugeschnitten werden. Die Grundbreite  und die maximale Länge der Folie sind allerdings festgeschrieben. Die Schrumpffoliengröße muss dem verwendeten Produkt angepasst werden, um eine optimale Verpackung zu ermöglichen. Hierbei geht es oftmals um die Folienbreite, die berücksichtigt werden muss.

Folienstärke

Je nachdem, welchen Belastungen die Folie standhalten muss, ist die Stärke der Schrumpffolie zu wählen. Dünne Schrumpffolien sind nicht dafür ausgelegt, mechanischen Kräften standzuhalten und können schnell reißen. Möchten Sie beispielsweise Paletten verpacken, verwenden Sie Modelle ab 100 µm. Für die Verwendung als Einzelverpackung von schweren und robusten Gegenständen sollte die Folienstärke ebenfalls bei 100 µm liegen. Leichte Gegenstände, die mit Hilfe der Schrumpffolie hauptsächlich gegen Feuchtigkeit und Staubeinwirkungen geschützt werden sollen und auf die wenige oder keine mechanischen Kräfte beim Transport wirken, können mit dünneren Schrumpffolien ummantelt werden.

Kernabmessungen

Gerade bei der maschinellen Verarbeitung von Schrumpffolie muss darauf geachtet werden, dass Ihr Abrollgerät zum Kern der Folienrolle passt. Prüfen Sie daher, für welche Kerngrößen Ihr vorhandenes Verpackungsgerät geeignet ist. Wird die Folie per Hand abgerollt, dann kann sie vernachlässigt werden.

Folienmaterial

Verwenden Sie nach Möglichkeit eine Schrumpffolie aus Polyolefin, dieser Folientyp perfektioniert Ihre Verpackungen. Die Polyolefinfolie besitzt einen hohen Schrumpffaktor, durch den Sie gezielt verpacken und sich sicher sein können, dass die Folie an allen Stellen perfekt anliegt. Zusätzlich ist sie sehr robust und trotzdem sehr dünn. Sie verfügt über einen besonders hohen Glanz und wird beim Schrumpfvorgang nicht trübe, sondern gibt den Blick auf Ihr Produkt in brillanter Qualität frei. Gegenüber Folien aus PE benötigen Sie bei Polyolefinmodellen weniger Energie für das Schrumpfen und Verschweißen, wodurch Sie wertvolle Energieressourcen sparen, die sich auch in der Nebenkostenabrechnung niederschlagen. Hinzu kommt, dass sie durch das angepasste Schrumpfverhalten auch hitzeempfindliche Produkte verpacken können.

Folienschläuche und -hauben

Interessant sind Halbfolienschläuche und Folienschläuche für die Verpackung. Durch diese Verwendung werden Arbeitsschritte beim Verpacken gespart. Vorgefertigt Schläuche werden über das Produkt gezogen, Schweißnähte sind nur noch an den Ober- und Unterkanten erforderlich. Dadurch ist der Energieaufwand bei der Verpackung geringer. Es entstehen weniger Nahtstellen, die Fehler aufweisen  und zur Undichte der Verpackung führen können.
Schrumpfhauben werden über das Produkt gelegt und so eingeschrumpft, dass für beispielsweise auf Paletten aufliegende Güter beim Transport kaum noch Bewegungsfreiraum vorhanden ist, die gepackte Palette ist stabilisiert und es kann nichts verrutschen.

ESD / EGB

Kommt es bei Ihrer Verpackung darauf an, dass keine Ladungen entstehen, so verwenden Sie speziell dafür vorgesehene Schrumpffolien. Elektrostatische Ladungen können gerade an Elektronikbauteilen Schaden anrichten. Folien mit dem Vermerk ESD oder EGB sind antistatisch und können in Bereichen eingesetzt werden, in denen eine solche Verpackung verpflichtend ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.