Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 9kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 9kg
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 9kg
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 9kg
Artikel-Nr.:
     158-GL2012
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     803341.1426
EAN/GTIN:
     4006325229375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
GLORIA Pulver-Feuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole
GLORIA Pulver Feuerlöscher Pro-Line

Tragbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole

  • zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C
  • Aufladetechnik
  • bewährte Schlagknopfarmatur mit ergonomisch geformtem, extrem stabilem Tragegriff
  • wiederbefüllbare, innenliegende CO² -Treibmittelflasche
  • schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschpistolenaufnahme
  • Wandhalter mit je zwei Aufhängungen
  • Brandklasse: A,B,C
  • Funktionsbereich: -30°C bis +60°C

Einsatzbereiche: Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie, etc

 

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,0
Gewicht [kg]:
14,3
Höhe [cm]:
56,5
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Pulverlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
-30 bis 60
Einsatzbereich:
Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie
Löschinhalt:
9 kg
Löschmitteleinheiten [LE]:
15
Technik:
Aufladetechnik
Marke:
Gloria
Löschleistung:
55A | 233B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 98,65*
€ 124,59*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 145,75*
€ 179,62*
€ 4,95*
ab € 146,19*
€ 179,62*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.