Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Kohlendioxid-Feuerlöscher Brandklasse B, 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Kohlendioxid-Feuerlöscher Brandklasse B, 5kg
GLORIA Kohlendioxid-Feuerlöscher Brandklasse B, 5kg
GLORIA Kohlendioxid-Feuerlöscher Brandklasse B, 5kg
Artikel-Nr.:
     158-GL2018
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002031.1790
EAN/GTIN:
     4006325206970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
GLORIA Kohlendioxid-Feuerlöscher mit Druckhebelarmatur und Schneerohr
GLORIA Kohlendioxid Feuerlöscher

Tragbarer Kohlendioxid-Dauerdrucklöscher mit Druckhebelarmatur

  • nach DIN EN 3 für die Brandklasse B
  • Druckhebelarmatur mit Schneerohr
  • Dauerdrucktechnik
  • Stahlbehälter mit Messingventil
  • inkl. Wandhalter mit je zwei Aufhängungen
  • Brandklasse: B
  • Funktionsbereich: -30°C bis +60°C

Einsatzbereiche: elektrische und sensible Anlagen, hygienische Bereiche, etc.

 

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Gewicht [kg]:
14,5
Höhe [cm]:
93,0
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Kohlendioxidlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
-30 bis 60
Brandklasse:
B
Einsatzbereich:
elektrische und sensible Anlagen, hygienische Bereiche
Löschinhalt:
5 kg
Löschmitteleinheiten [LE]:
5
Technik:
Dauerdrucktechnik
Marke:
Gloria
Löschleistung:
89B
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 121,75*
€ 150,17*
€ 4,95*
ab € 120,84*
€ 150,17*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 153,31*
€ 187,16*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 180,68*
€ 217,49*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,85*
€ 223,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,20*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,29*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.