Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter, für alle tragbaren GLORIA Feuerlöscher, 210x100x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-49045
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     300150.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Halter
Feuerlöscher-Halterung
Feuerlöscher-Wandhalter
Feuerlöscher-Wandhalterung
Wandhalter, für alle tragbaren GLORIA Feuerlöscher, 210x100x20mm

Wandhalter, für alle tragbaren GLORIA Feuerlöscher, Maße: 210 x 100 x 20 mm, Gewicht: 0,11 kg, Bitte beachten sie, der Wandhalter passt nicht für den Autofeuerlöscher und 2 kg CO2-Feuerlöscher
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscherhalter, Feuerlöscherhalterung, feuerlöscher-halter gloria, feuerlöscher halter, Feuerlöscher, Halterung, Wandhalter, Wandhalterung
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
378
1
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,13*
1 Tag
140
1
€ 5,59*
ab € 2,28*
€ 3,15*
1 Tag
199
25
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,16*
5 Tage
199
1
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,24*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 5,34*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,20*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,29*
Zubehör
GLORIA
2141.0000
ab € 61,93*
Zubehör
GLORIA
2101.0000
ab € 43,07*
Zubehör
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 98,15*
Zubehör
GLORIA Werke
801941.0000
ab € 75,86*
Zubehör
GLORIA
002141.1216
ab € 64,50*
Zubehör
GLORIA
802101.1215
ab € 32,24*
Zubehör
GLORIA
801641.0000
ab € 90,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.