Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Tierwaage EOS 150K50 XL Wägebereich: 150 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Tierwaage EOS 150K50 XL Wägebereich: 150 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g
Kern Tierwaage EOS 150K50 XL Wägebereich: 150 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g
Kern Tierwaage EOS 150K50 XL Wägebereich: 150 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g
Kern Tierwaage EOS 150K50 XL Wägebereich: 150 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g
Kern Tierwaage EOS 150K50 XL Wägebereich: 150 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g
Artikel-Nr.:
     158-KB1089
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOS 150K50XL
EAN/GTIN:
     4045761124868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Kern Tierwaage EOS 150K50 XL Wägebereich: 150 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g
KERN® EOS

Beschreibung wie oben, zusätzlich:

  • Handgriff zum Transport der Waage
  • 2 Rollen für den mobilen Transport
  • Gummimatte rutschfest, serienmäßig
  • Batteriebetrieb möglich
  • AUTO-OFF Funktion
  • Gesamtgewicht: 22,0 kg
  • DKD-Zertifikat möglich
  • Tier-Wägeprogramm mit Data-Hold-Funktion:
    Wenn sich das Tier bei der Wägung bewegt, wird mit der HOLD-Taste ein stabiler Mittelwert gebildet. Dieser Wert bleibt so lange im Display „eingefroren”, bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird.

  • Größe Wägeplatte: 90,0 x 55,0 cm, mit Tier-Wägeprogramm, DKD C
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
90,0
Höhe [cm]:
6,0
Tiefe [cm]:
55,0
Wägeplattenbreite [cm]:
90
Wägeplattentiefe [cm]:
55
Produktart:
Plattformwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
50
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
150.000
Reproduzierbarkeit [g]:
50
Stromversorgung:
Batterien | Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 334,83*
€ 381,31*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 332,52*
€ 381,33*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,23*
€ 382,38*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 324,95*
€ 408,97*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 386,76*
€ 437,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,20*
€ 520,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,75*
€ 511,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,91*
€ 479,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,98*
€ 472,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,76*
€ 460,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
EOS 300K100XL
ab € 315,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.