Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Tierwaage EOS 300K100XL Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 200,0 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Tierwaage EOS 300K100XL Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 200,0 g
Kern Tierwaage EOS 300K100XL Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 200,0 g
Kern Tierwaage EOS 300K100XL Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 200,0 g
Kern Tierwaage EOS 300K100XL Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 200,0 g
Kern Tierwaage EOS 300K100XL Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 200,0 g
Artikel-Nr.:
     158-KB1090
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOS 300K100XL
EAN/GTIN:
     4045761124899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Kern Tierwaage EOS 300K100XL Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 200,0 g
KERN® EOS

Beschreibung wie oben, zusätzlich:

  • Handgriff zum Transport der Waage
  • 2 Rollen für den mobilen Transport
  • Gummimatte rutschfest, serienmäßig
  • Batteriebetrieb möglich
  • AUTO-OFF Funktion
  • Gesamtgewicht: 22,0 kg
  • DKD-Zertifikat möglich
  • Tier-Wägeprogramm mit Data-Hold-Funktion:
    Wenn sich das Tier bei der Wägung bewegt, wird mit der HOLD-Taste ein stabiler Mittelwert gebildet. Dieser Wert bleibt so lange im Display „eingefroren”, bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird.

  • Größe Wägeplatte: 90,0 x 55,0 cm, mit Tier-Wägeprogramm, DKD C
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
90,0
Höhe [cm]:
6,0
Tiefe [cm]:
55,0
Wägeplattenbreite [cm]:
90
Wägeplattentiefe [cm]:
55
Produktart:
Plattformwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
100
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
300.000
Reproduzierbarkeit [g]:
100
Stromversorgung:
Batterien | Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 320,43*
€ 364,45*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 320,41*
€ 364,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,68*
€ 381,78*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 314,29*
€ 398,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 384,57*
€ 440,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,09*
€ 523,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,49*
€ 520,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,22*
€ 483,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,74*
€ 475,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,57*
€ 457,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
EOS 150K50XL
ab € 319,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.