Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Wiegehubwagen VHB 2T1, mit komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP65/67, Speicherplatz für ein Behältergewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Wiegehubwagen VHB 2T1, mit komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP65/67, Speicherplatz für ein Behältergewicht
Kern Wiegehubwagen VHB 2T1, mit komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP65/67, Speicherplatz für ein Behältergewicht
Kern Wiegehubwagen VHB 2T1, mit komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP65/67, Speicherplatz für ein Behältergewicht
Kern Wiegehubwagen VHB 2T1, mit komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP65/67, Speicherplatz für ein Behältergewicht
Kern Wiegehubwagen VHB 2T1, mit komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP65/67, Speicherplatz für ein Behältergewicht
Artikel-Nr.:
     158-KB1191
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     VHB 2T1
EAN/GTIN:
     4045761086258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Kern Wiegehubwagen VHB 2T1 Wägebereich 2000 kg, Ablesbarkeit 1000 g
KERN® VHB Wiegehubwagen

Wiegehubwagen mit komplettem Staub- und Spritzwasserschutz IP65/67 und Speicherplatz für ein Behältergewicht.

  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts
  • Schwenkbereich 206°
  • Summieren von Gewichtswerten

  • Lenkräder Vollgummi auf Alufelgen
  • Lastrollen: Tandembereifung für leichteres Überfahren von Schwellen und Hindernissen
  • Batterien inklusive (4×1.5 V AA)
  • Betriebsdauer bis zu 80 h

Auswertegerät: Kunststoff, Staub- und Spritzwasserschutz IP65

Lastgabel: Staub- und Spritzwasserschutz IP67, kurzzeitiger Einsatz im Nassbereich möglich


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
155,0
Höhe [cm]:
122,0
Tiefe [cm]:
55,5
Produktart:
Palettenwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
1.000
Anzahl Batterien:
4
Batterietyp:
AA
max. Wägebereich [g]:
2.000.000
Reproduzierbarkeit [g]:
1.000
Stromversorgung:
Batterien
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.193,72*
€ 1.263,31*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,58*
€ 1.289,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.222,58*
€ 1.289,96*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.308,20*
€ 1.373,42*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.786,24*
€ 1.865,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.865,20*
€ 2.219,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.856,61*
€ 2.209,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.815,55*
€ 2.160,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.792,96*
€ 2.133,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.786,24*
€ 2.125,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.786,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
963-131
ab € 200,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.