Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIMAX ABC Auflade-Pulverlöscher PU 9 G, Inhalt 9 kg, -30 bis +60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIMAX ABC Auflade-Pulverlöscher PU 9 G, Inhalt 9 kg, -30 bis +60 °C
MINIMAX ABC Auflade-Pulverlöscher PU 9 G, Inhalt 9 kg, -30 bis +60 °C
MINIMAX ABC Auflade-Pulverlöscher PU 9 G, Inhalt 9 kg, -30 bis +60 °C
Artikel-Nr.:
     158-MB245524
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     25191900
EAN/GTIN:
     4028445101430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
MINIMAX Pulver-Feuerlöscher PU 9 G mit Druckhebelarmatur
MINIMAX Pulver-Feuerlöscher PU

Tragbarer Pulver-Aufladelöscher für Brandgut unterschiedlichster Art mit Druckhebel-Armatur aus schlagfestem Hochleistungskunststoff

  • zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A, B und C
  • Aufladetechnik
  • gefüllt mit Euro-Troxin S
  • innenliegende CO²-Treibgasflasche
  • praktische Einhandbedienung

Einsatzbereiche: Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie, etc.

 

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.

 

Technische Daten:

Inhalt: 6 kg

Leistungsklasse A: 34 A

Leistungsklasse B: 183 B

Leistungsklasse C: ja

Löschleistung: 10 LE

Arbeitstemperaturen in °C: -30 bis +60

Gewicht in kg: 10,9

Maße (B x H in cm): 31,2 x 54,5

 

Inhalt: 9 kg

Leistungsklasse A: 43 A

Leistungsklasse B: 183 B

Leistungsklasse C: ja

Löschleistung: 12 LE

Arbeitstemperaturen in °C: -30 bis +60

Gewicht in kg: 14,9

Maße (B x H in cm): 32,0 x 54,5

 

Inhalt: 12 kg

Leistungsklasse A: 55 A

Leistungsklasse B: 233 B

Leistungsklasse C: ja

Löschleistung:15 LE

Arbeitstemperaturen in °C: -30 bis +60

Gewicht in kg: 18,9

Maße (B x H in cm): 31,0 x 62,0


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,0
Gewicht [kg]:
14,9
Höhe [cm]:
54,5
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Pulverlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
-30 bis 60
Brandklasse:
A | B | C
Einsatzbereich:
Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie
Löschinhalt:
9 kg
Löschmitteleinheiten [LE]:
15
Technik:
Aufladetechnik
Marke:
MINIMAX
Löschleistung:
55A | 233B
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, 9kg pulver-feuerlöscher, pulver feuerlöscher, pulverfeuerlöscher minimax, MINIMAX ABC Auflade-Pulverlöscher PU 9 G, Inhalt 9 kg, -30 bis +60 °C, MINIMAX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 145,81*
€ 181,98*
€ 4,95*
ab € 145,98*
€ 181,98*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.