Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Haushaltseimer 10 Liter, Material: Kunststoff Version: 03 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Haushaltseimer 10 Liter, Material: Kunststoff Version: 03 - grün
Nölle Haushaltseimer 10 Liter, Material: Kunststoff Version: 03 - grün
Artikel-Nr.:
     158-NW97027.03
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     737353
EAN/GTIN:
     4250560520593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Nölle Haushaltseimer 10 Liter Kunststoffeimer mit Metallbügel

Ausgewählte Version: 03 - grün

Nölle Haushaltseimer

Haushaltseimer mit Metallhenkel

  • langlebig und materialbeständig
  • für tägliche Anwendungen geeigent

  • Version: 03 - grün
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,0
Höhe [cm]:
29,0
Tiefe [cm]:
25,0
Produktart:
Eimer
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
grün
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,51*
€ 2,77*
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,90*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,67*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.