Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Aschebecher TKG Sicherheitstischascher Rondo Piccoloweiß, rot, neusilber, graphit, 15 x 7 cm Version: 4 - graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Aschebecher TKG Sicherheitstischascher Rondo Piccoloweiß, rot, neusilber, graphit, 15 x 7 cm Version: 4 - graphit
Ascher Aschebecher TKG Sicherheitstischascher Rondo Piccoloweiß, rot, neusilber, graphit, 15 x 7 cm Version: 4 - graphit
Artikel-Nr.:
     158-TH3502.4
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350034
EAN/GTIN:
     4260058003620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
TKG Rondo Piccolo Sicherheitstischascher mit extra breitem Seitenrand, verschiedene Farben möglich

Ausgewählte Version: 4 - graphit

TKG Sicherheits-Tischascher Rondo Piccolino und Rondo Piccolo

  • breiter Seitenrand verhindert das Herausfallen von liegengelassenen Zigaretten
  • alle Modelle sind zweifarbig (Deckel schwarz, Korpus nach Wahl)

Hinweis:

Modell 'Piccolino' nur in rot erhältlich!


  • Version: 4 - graphit
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
15,0
Höhe [cm]:
7,0
Tiefe [cm]:
15,0
Produktart:
Tischascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
graphit
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Montageort:
Boden
Material:
Stahl
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,27*
€ 28,72*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 28,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,20*
€ 30,29*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 24,74*
€ 33,11*
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 33,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2949613
ab € 18,46*
Ähnlich
SETON
Y2954797
ab € 9,08*
Ähnlich
SETON
Y2663221
ab € 21,17*
Ähnlich
SETON
Y2949258
ab € 11,63*
Ähnlich
SETON
Y2664884
ab € 26,42*
Ähnlich
SETON
Y2664881
ab € 15,93*
Ähnlich
SETON
Y2664883
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.