Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Tischascher

  Tischascher  (166 Angebote unter 28.006.577 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tischascher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Tischascher"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Tischascher
^

Ein Tischaschenbecher sollte nicht fehlen

Tischaschenbecher sind in vielen Bereichen unverzichtbar. So kann der Aschenbecher in den Raucherbereichen von Kantinen aufgestellt werden, wie er auch in Werkstätten seine Aufgabe erfüllt. Darüber hinaus sind auch in einigen Firmen Raucherzimmer eingerichtet, weshalb ein Tischaschenbecher so ebenfalls Einsatz findet. Des Weiteren sollten auch Hotelhallen mit Tischaschenbechern ausgerüstet sein und ferner Restaurants, welche separate Rauchersäle besitzen, damit den Rauchern eine Möglichkeit geboten wird, die gerauchte Zigarette ordnungsgemäß zu entsorgen, statt sie auf dem Boden auszutreten. Genauso ist es empfehlenswert, wenn Lokale mit Sitzplätzen an der Luft, Eisdielen und Biergärten ihren Gästen Tischaschenbecher zur Verfügung stellen.

Eigenschaften und Modelle von Tischaschenbechern

Tischaschenbecher werden aus verschiedenen Materialien hergestellt. So stehen Ihnen beispielsweise Tischaschenbecher aus Kunststoff oder Glas zur Verfügung. Ein Modell aus Edelstahl lässt sich nicht nur schnell zu reinigen, ferner sieht es edel aus.
Die Größen der Aschenbecher variieren, so sind Modelle mit einem Durchmesser von z. B. 80 bis zu 150 mm möglich.
Für Kantinen, Büros oder Hotelhallen eignen sich besonders Drehascher, welche keinen Qualm nach außen dringen lassen, weswegen eine Belästigung durch unangenehm riechenden Zigarettenqualm ausgeschlossen ist. Diese Aschenbecher sind auch dort empfehlenswert, wenn es zugig ist.
Für Betriebe der Gastronomie, die auch außerhalb von Räumlichkeiten Tische aufgestellt haben, ist ein Windascher ferner unverzichtbar, da für Gäste nichts störender ist, als in der Speise Zigarettenasche vorzufinden, wenn der Wind weht. Daneben gibt es auch noch Stapelascher, die sich bei Nichtbedarf stapelnd lagern lassen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.