Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Eimer 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bau-Eimer 10 Ltr.
Bau-Eimer 10 Ltr.
Artikel-Nr.:
     1608-e580956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baueimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer

Fester Eimer mit starkem Bügel und einem Fassungsvermögen von 10 Liter

Weitere Informationen:
Typ Manuelle Reinigung:
Eimer
Inhalt Eimer:
10 Liter
Farbe:
schwarz
Typ Eimer:
Eimer rund
Ausstattung Eimer:
Henkel
Eigenschaften Eimer:
desinfektionsmittelbeständig
Material Körper:
Kunststoff
Zertifikate BBS:
HACCP-konform (Hazard Analysis Critical Controlpoint)
... > Manuell > Eimer > 10 Liter
... > Manuell > Wischsysteme > Eimer
... > Shop > Manuell > Eimer
... > Lager 1608 > Shop > Manuell
... > Shop > Manuell > Wischsysteme
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, haushaltseimer 10l schwarz, haushaltseimer 10 liter, haushaltseimer, Bau-Eimer, Eimer, Hausbau, Heimwerk, Baustelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.