Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Thermodur-schwarz 10 l Metallic-Dispersion für Asphaltböden


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kiehl Thermodur-schwarz 10 l Metallic-Dispersion für Asphaltböden
Kiehl Thermodur-schwarz 10 l Metallic-Dispersion für Asphaltböden
Artikel-Nr.:
     1608-e70T047087
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j205310
EAN/GTIN:
     4031255054681
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenbelag Versiegelung
Bodenpolitur
Fußbodenversiegelung
bodenbelag versiegelung

Schwarz eingefärbte, metallvernetzte Kunststoffdispersion milllohem Feststoffanleil und hohem selbstglänzenden Filmbildeeigenschaften. Thermodur-schwarz ist eine hocllwertige Basispflege, die besonders strapazierfähig, schmutzabweisend, wischfest und rutschhemmend ist.



Produktzusammensetzung

Kunststoffdispersionen, harte Polyethylenwachse, wasserlösliche Lösungsmittel, Netzharze, Weichmacher, Farbstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 8,5

Anwendungsbereich

Auf wasserfesten, gnmdgereinigten schwarzen Industriebelägen wie 1.8. Aspphalt etc. anwendbar.

Anwendung

Produkt nur auf gut getrocknetem Bodenbelag anwenden.
Produkt pur mit einem Flachmopp, dünn auftragen, Antrocknung des Produktes im Moppbezug vermeiden,
Kanister nach Gebrauch sofort verschließen.

Basispflege auf grundgereinigten Belagsarten:
Je nach Saugfähigkeit des Bodenbelages 2 - 3 Aufträge im Abstand von ca. 30 Minuten.

Wichtiger Hinweis:
Um den mechanischen Abrieb der schwarzen Farbpartikel zu vermeiden, muss ein zusätzlicher Auftrag mit Thermodur durchgeführt werden.

Verbrauch pro m²

Basispflege: 25 ml pro Auftrag
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
j205310
Weitere Suchbegriffe: Beschichtungen, Kiehl, Metallic-Dispersion, Asphaltböden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 95,36*
€ 130,33*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 94,38*
€ 130,35*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 130,35*
€ 155,12
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 129,23*
€ 153,78
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 126,42*
€ 150,44
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 124,50*
€ 148,16
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 94,38*
€ 112,31
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 9,438* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.