Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Stufen Bodenventilator VAN mit Schalter & Kabel 2,5m, 79W, Metall Chrom


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3 Stufen Bodenventilator VAN mit Schalter & Kabel 2,5m, 79W, Metall Chrom
3 Stufen Bodenventilator VAN mit Schalter & Kabel 2,5m, 79W, Metall Chrom
3 Stufen Bodenventilator VAN mit Schalter & Kabel 2,5m, 79W, Metall Chrom
Bodenventilator VAN Technik
Logo Globo
Artikel-Nr.:
     1609-0313
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     0313
EAN/GTIN:
     9007371235933
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator globo
bodenventilator
bodenventilator 3 stufen

3 Stufen Bodenventilator VAN mit Schalter & Kabel 2,5m, 79W, Metall Chrom

Praktischer Bodenventilator aus chromfarbigem Metall, 3 Geschwindigkeitsstufen & Schalter

Der Sommer steht vor der Tür und wir freuen uns schon jetzt auf die zahlreichen Aktivitäten ins Grüne, tollen Beachpartys, Spaziergängen und den lang ersehnten Strandurlaub - Wäre da bloß nur die Hitze nicht!

Dieser verchromte Ventilator mit stabilem Standfuß ist ein praktischer Helfer an den warmen Tagen im Jahr.

Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und auf der Suche nach einem leistungsstarken Standventilator / Bodenventilator oder einer effektiven "Windmaschine" sind, liegen Sie mit dem Ventilator VAN voll im Trend.

Wie viele Standventilatoren ist auch dieser Ventilator aus dem Hause Globo Lighting recht vielfältig einsetzbar: Sei es als erfrischendes Klimagerät, als Lüfter, als klassischer Bodenventilator oder sogar als Tischventilator.

Der Ventilator hat einen Gesamtdurchmesser von 41,5 cm. Die drei Flügel aus Aluminium sind durch einen verchromten Sicherheitskäfig, der einen Durchmesser von 35,5 cm hat, geschützt.

Angeschlossen wird der Standventilator durch ein 2,5 Meter langes Kabel mit einem Eurostecker. Die dabei benötigte Stromversorgung liegt bei 220V. Für frischen Wind und Erfrischung sorgen ein leistungsstarker Motor mit 79 Watt sowie drei einstellbare Lüfter Stufen mit unterschiedlicher Leistung.

Mit diesem vielseitigem Ventilator können wir den Sommer willkommen heißen!

Auch zu finden unter: Design Ventilator, Standventilator leise, Ventilatoren
Weitere Informationen:
Durchmesser Ventilator:
41,5 cm
Material:
Metall Chrom / Aluminium
Farbe:
chromfarbig
Leistungsstufen:
3
Oszillierend:
nein
Leistung:
79 Watt
Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Klimagerät, Standventilator, Lüfter, Tischventilator, Windmaschine, Raumventilator, Raumventilation, Tischlüfter, Standlüfter, aus, Metall, chromfarbig, mit, Schutzgitter, 3 Rotorblätter, 3 Geschwindigkeitsstufen, Schalter, Standfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 57,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,91*
€ 87,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,25*
€ 87,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,09*
€ 82,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,02*
€ 80,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,08*
€ 67,93
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO8134
ab € 40,12*
Sonstiges
Perel
CFAN0460
ab € 218,58*
Sonstiges
Tristar
VE-5885
ab € 62,48*
Sonstiges
Tristar
VE-5933
ab € 37,56*
Sonstiges
Tristar
VE-5935
ab € 53,50*
Sonstiges
Tristar
VE-5936
ab € 53,78*
Sonstiges
Tristar
VE-5937
ab € 44,17*
Sonstiges
Perel
CFAN0475
ab € 358,58*
Sonstiges
Reality Leuchten
R043-01
ab € 97,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.