Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-flammiger Kronleuchter RUSTICA Landhausstil in Rostoptik mit Glasschirmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-flammiger Kronleuchter RUSTICA Landhausstil in Rostoptik mit Glasschirmen
3-flammiger Kronleuchter RUSTICA Landhausstil in Rostoptik mit Glasschirmen
3-flammiger Kronleuchter RUSTICA Landhausstil in Rostoptik mit Glasschirmen
3-flammiger Kronleuchter RUSTICA Landhausstil in Rostoptik mit Glasschirmen
3-flammiger Kronleuchter RUSTICA Landhausstil in Rostoptik mit Glasschirmen
3-flammiger Kronleuchter RUSTICA Landhausstil in Rostoptik mit Glasschirmen
3-flammiger Kronleuchter RUSTICA Landhausstil in Rostoptik mit Glasschirmen
3-flammiger Kronleuchter RUSTICA Landhausstil in Rostoptik mit Glasschirmen
3-flammiger Kronleuchter RUSTICA Landhausstil in Rostoptik mit Glasschirmen
3-flammiger Kronleuchter RUSTICA Landhausstil in Rostoptik mit Glasschirmen
Artikel-Nr.:
     1609-101000324
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     101000324
EAN/GTIN:
     4017807504675
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
LED Hängeleuchte

3-flammiger Kronleuchter RUSTICA Landhausstil in Rostoptik mit Glasschirmen

Die Serie RUSTICA setzt ein Statement im Landhausstil!

Diese stilechte 3-flammige Pendelleuchte aus dem Hause Trio Leuchten verspricht Lichtdesign in edler Form. Mit ihrem geschwungenen und filigranen Design wird die Landhausleuchte schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.

Rustikale Metallelemente treffen auf stilvoll geschwungene Glasschirme, die in Kombination ein besonderes Ambiente schaffen. Die angenehme Rostoptik unterstreicht das rustikale Design der Leuchte, die sich vorzugsweise in klassischen Einrichtungsstilen wiederfindet oder bei modernen Wohnkonzepten für einen spannenden Stilbruch sorgt.

So auffällig wie das Design dieser Hängelampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als verspielte Hängelampe im Wohnzimmer, als exklusive Esstischlampe im Esszimmer oder auch als stilvoll rustikale Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, wo Sie diesen edlen Kronleuchter platzieren, er erweist sich als stilvolle Beleuchtung für Ihre Räume.

Das Pendel ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 40 Watt geeignet. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Pendelleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Rost - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 55 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,445 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, e14 kronleuchter, kronleuchter, trio kronleuchter, Pendelleuchten, Pendellampen, 3, flammig, dreiflammig, Landhausstil, rustikale, antik, Rostoptik, Glasschirm, Lampenschirm, weiße, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Flurleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, über, Esstisch, Couchtisch, Wohnzimmertisch, Treppenhausleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 58,57*
€ 75,99*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 60,59*
€ 77,86*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
110700328
ab € 43,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.