Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set LED Solar Erdspießleuchte mit aufgehängter Laterne, Weiß Höhe 68cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set LED Solar Erdspießleuchte mit aufgehängter Laterne, Weiß Höhe 68cm
2er Set LED Solar Erdspießleuchte mit aufgehängter Laterne, Weiß Höhe 68cm
2er Set LED Solar Erdspießleuchte mit aufgehängter Laterne, Weiß Höhe 68cm
2er Set LED Solar Erdspießleuchte mit aufgehängter Laterne, Weiß Höhe 68cm
2er Set LED Solar Erdspießleuchte mit aufgehängter Laterne, Weiß Höhe 68cm
Artikel-Nr.:
     1609-332S72
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     332S72
EAN/GTIN:
     4262442796569
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

2er Set LED Solar Erdspießleuchte mit aufgehängter Laterne, Weiß Höhe 68cm

2er Set Dekorative Außenleuchten aus Kunststoff - LED Solarbeleuchtung

Diese vielseitig verwendbaren Gartenleuchten aus weiß-gold patiniertem und klarem Kunststoff im Shabby Chic Look sind schon im Hellen ein echter Hingucker. Dank ihres eleganten Designs können Sie diese Außenleuchten fast jedem Einrichtungsstil anpassen.

Die Erdspießlampen bestehen aus einem am Ende gebogenen weißen Fuß und einer kleinen abnehmbaren Laterne, in dessen Inneren sich eine LED Kerze befindet, welche eine Leistung von 0,06 Watt hat. Somit können Sie diese Solarlampen als Erdspieß-, Wegeleuchten, Gartenlaternen, Hängeleuchten zur Balkon- und Terrassenbeleuchtung oder als Gartendeko verwenden.

Die Gartenlaternen sind mit der Schutzart IP44 ausgestattet. Somit sind sie spritzwassergeschützt und für den Garten und Außenbereich ideal geeignet.

Die Außenleuchten verfügen über ein Solarpanel mit Akku, welcher sich tagsüber auflädt.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß - Gold, Transparent
Abmessungen:
Höhe: 68 cm, Breite: 14,3 cm, Tiefe: 21 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 300 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,56 kg
Weitere Suchbegriffe: Laternenleuchten, led erdspießleuchte, laternenleuchten, solarleuchte, solarlampe, solarlicht, mit, außenleuchte, für, außenlampe, draußen, outdoor, gartenleuchten, erdspieß, wegbeleuchtung, solar-beleuchtung, den, garten-beleuchtung, ausgefallene, deko, terrasse-nlampen, außenbeleuchtung, außen-licht, terrassenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,41*
€ 56,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,99*
€ 54,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,40*
€ 51,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,29*
€ 50,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,41*
€ 46,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,22*
€ 40,72
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7663-400
ab € 4,81*
Sonstiges
Konstsmide
7663-500
ab € 4,82*
Sonstiges
Konstsmide
7663-600
ab € 4,82*
Sonstiges
RANEX
RA-5000154
ab € 6,66*
Sonstiges
RANEX
5000.154-2
ab € 12,50*
Sonstiges
Konstsmide
7663-400-3
ab € 24,84*
Sonstiges
Konstsmide
7663-600-3
ab € 24,87*
Sonstiges
Konstsmide
7663-500-3
ab € 24,78*
Sonstiges
RANEX
5000.154-4
ab € 24,77*
Sonstiges
Perel
CSOL01
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.