Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietzange mit Nieten, Komplettset für müheloses Nieten 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietzange mit Nieten, Komplettset für müheloses Nieten 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm
Blindnietzange mit Nieten, Komplettset für müheloses Nieten 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm
Artikel-Nr.:
     1609-3623-1
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     3623-1
EAN/GTIN:
     5411257109784
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange

Blindnietzange mit Nieten, Komplettset für müheloses Nieten 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm

Die Blindnietzange mit mitgelieferten Nieten ist ein vielseitiges Werkzeugset, das Ihnen das einfache Setzen von Blindnieten ermöglicht. Mit praktischen Funktionen und hochwertigen Materialien ist dieses Set ideal für eine breite Palette von Anwendungen, sei es in der Werkstatt oder im Haushalt.

Eigenschaften:
Überzogene Handgriffe: Die Blindnietzange verfügt über Kunststoff überzogene Handgriffe, die einen bequemen Griff und zusätzlichen Komfort bieten. Dies reduziert die Ermüdung der Hände während längerer Arbeitszeiten.
Vielseitige Mundstücke: Das Set enthält 4 verschiedene Mundstücke, die das Setzen von Blindnieten in verschiedenen Größen ermöglichen. Dies macht die Zange äußerst vielseitig und anpassbar an Ihre individuellen Bedürfnisse.
Komplettset mit Nieten: Die Blindnietzange wird mit einem Sortiment an Blindnieten geliefert, darunter 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm und 4.8 mm Nieten. Dieses Komplettset bietet alles, was Sie benötigen, um sofort loszulegen.
Einfache Anwendung: Egal, ob Sie in der Werkstatt arbeiten oder kleine Reparaturen im Haushalt durchführen, diese Blindnietzange erleichtert das Setzen von Blindnieten erheblich.

Mitgelieferte Blindnieten:
2.4 mm: 15 Stück
3.2 mm: 15 Stück
4.0 mm: 15 Stück
4.8 mm: 15 Stück

Dieses praktische Set ermöglicht Ihnen das mühelose Setzen von Blindnieten in verschiedenen Größen. Die überzogenen Handgriffe, die vielseitigen Mundstücke und das mitgelieferte Sortiment an Blindnieten machen diese Blindnietzange zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Ihre Projekte. Erzielen Sie professionelle Ergebnisse mit minimalem Aufwand dank dieser hochwertigen Blindnietzange.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,49*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,61*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,19*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,66*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,63*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,86*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,73*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,50*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,47*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.