Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART HOME Innensirene für Elro Alarmanlage AS8000 mit Handy App - Alarmgeber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SMART HOME Innensirene für Elro Alarmanlage AS8000 mit Handy App - Alarmgeber
SMART HOME Innensirene für Elro Alarmanlage AS8000 mit Handy App - Alarmgeber
Zusatz Innensirene Voice für ELRO Home Alarmsystem AS8000 - Einbruchschutz Alarm
Zusatz Innensirene Voice für ELRO Home Alarmsystem AS8000 - Einbruchschutz Alarm
Artikel-Nr.:
     1609-AS80SR11A
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     AS80SR11A
EAN/GTIN:
     8719699346482
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

SMART HOME Innensirene für Elro Alarmanlage AS8000 mit Handy App - Alarmgeber

Wenn Sie Ihr Alarmsystem ELRO AS8000 um eine Sirenen erweitern möchten, haben Sie mit der Innensirene AS80SRA genau das Richtige.

Die Alarmsirene lässt sich ideal an die bereits vorhandene Alarmanlage anschließen.
Wenn Sie Ihr Alarmsystem an einem entfernteren Ort im Haus aufhängen, ist oft der Alarmton des Alarmsystems nicht laut genug. Diese Innensirene bietet dann die Lösung!

Die Funksirene ist aus extra schwerem Kunststoff gefertigt und verfügt über eine Sabotage-Schutzfunktion, wobei der Alarm des Systems ausgelöst wird wenn jemand versucht, die Alarmsirene zu entfernen oder zu zerstören.

Die Installation ist ganz einfach. Da die Smart Home Sirene mit Batterie (im Lieferumfang enthalten) funktioniert und über Funk mit dem Alarmsystem kommuniziert, müssen Sie keine Kabel ziehen. Wenn Sie die Batterie eingelegt haben, montieren Sie den Alarmmelder mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial an einen geeigneten Platz an der Wand. Danach müssen Sie die Sirene nur noch mit der Alarmanlage AS8000 verbinden.
Das geht blitzschnell mit der ELRO Smart Alarm App! Wenn Ihr Alarmsystem ertönt, wird diese Sirene ein lautes Alarmsignal von 110dB auslösen.
Zusätzlich informiert Sie die Voice Sirene mittels einer gesprochenen Stimme wie der Status des Alarms lautet. Zum Beispiel ertönt die Stimme beim Einschalten des Alarms.

Technische Daten
Voice Sirene für das ELRO AS8000 Smart Home Alarmsystem
Gesprochene Sprachmeldungen, unter anderem Statusaktualisierungen und Warnungen
Funktioniert kabellos über ein sicheres 868 MHz Signal
Alarmsignal 110dB
Mit Manipulationsschutz
Inklusive 4x 1,5VDC LR14 Batterie

Auch zu finden unter: Alarmanlage, Funk Alarmanlage Set, Alarmtechnik, Einbruchsicherung, Sicherheitssysteme Haus, Hausüberwachung
Weitere Informationen:
Batterie:
4x 1,5VDC LR14 Batterie
Signallautstärke:
110dB
Vernetzbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Handantriebsirene, Handsirene, Handzugsirene, Innensirene, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, elro alarmanlage, handsirene, Innensiren, Smart Home Sirene, Einbruchsicherung, Sirene, Alarmsirene, Funk Alarmanlage Set, Alarmsignal, Alarmmelder, Alarmgeber, Zutrittskontrolle, Zusatz Sirene, Zusatz Innensirene, Alarmtechnik, Sicherheitssystem, Überwachung, Einbruchsicherheit, Einbruchschutz, Sicherheitstechnik, Heimautomation, Multifunktions-Sicherheitssystem, Multifunktions-Alarmanlage, Home Control, Homecontrol, Hausabsicherung, Geschäftsabsicherung, Einbruch, Alarm, Sicherheit, Haussicherheit, Detektor, Wohnungsabsicherung, ELRO, AG400011, AG40SR11A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 67,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,77*
€ 103,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,11*
€ 102,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,66*
€ 95,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,35*
€ 93,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,10*
€ 79,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELRO
AS80PR11
ab € 28,89*
Ähnlich
ELRO
AS80KE11A
ab € 34,65*
Ähnlich
ELRO
AS80PL11E
ab € 32,35*
Ähnlich
ELRO
AS80CA11A
ab € 87,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.