| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-AS80PL11E Herst.-Nr.: AS80PL11E EAN/GTIN: 8719699348202 |
| |
|
| | |
| Zusatz Zwischenstecker für App gesteuerte ELRO AS8000 Smart Alarmanlage Wenn Sie Ihre ELRO Smart Home Alarmanlage AS8000 mit weiteren Komponenten ergänzen möchten, haben Sie mit dem schaltbaren Zwischenstecker AS80PL genau das Richtige. Der Stecker lässt sich problemlos mit der bereits vorhandenen Alarmanlage verbinden und schaltet Geräte und Beleuchtung bis 2000 Watt. Mit dem Steckschalter können Sie nun Ihre Beleuchtung und Geräte über die Alarmanlage oder über die kostenlose ELRO Smart Alarm App ein- und ausschalten. Über die App können Sie auch bestimmte Schaltmomente einstellen, beispielsweise bestimmte Zeiten, zu denen ein Gerät oder eine Lampe automatisch angehen soll. Alternativ können Sie den Zwischenstecker über die App auch so mit der Alarmanlage verbinden, dass das Licht anspringt, sobald Ihre Alarmanlage einen Eindringling erkennt. Hier erhalten Sie dann parallel eine Meldung auf Ihr Smartphone. Der ELRO AS80PL Steckschalter bringt den Komfort und den Luxus, zwischen diesen Einstellungen mit der App zu wechseln, und stellt eine zusätzliche Sicherheitsoption dar. Die Installation des Steckschalters ist sehr einfach. Da der Stecker drahtlos über die fehlerlose 868MHz Frequenz mit der Smart Home Alarmanlage kommuniziert, müssen Sie keine Kabel verbinden. Sie stecken den Schalter einfach in eine vorhandene Steckdose und stecken den Stecker des Gerätes oder der Lampe in den Steckschalter. Verbinden Sie dann einfach den Steckschalter über die ELRO Smart Alarm App mit der Alarmanlage. Dies ist im Handbuch deutlich beschrieben und dauert ungefähr 2 Minuten. Weitere Informationen: | | Bauart: | Zwischenstecker | Funktion: | Steckdose mit Steuerung über Smartphone | Material: | Kunststoff | Empfohlen für: | ELRO Alarmanlage AS8000 | Leistung: | Geräte & Beleuchtung bis 2000 Watt | Reichweite: | max. 100 Meter | Frequenz: | 868 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, elro alarmanlage, smart home alarmanlage, Funksteckdosen, Funk, Steckdosen, Zwischenstecker, ferngesteuerte, fernsteuern, steuern, Steuerung, schaltbare, schalten, intelligente, 868, mhz, vernetzte, vernetzbare, funkvernetzte, lan, für, mit, per, über, Smart, home, App, Smarthome, Smartphone, Handy |
| | |
| |