Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Safe mit Zahlencode, Möbeltresor schwarz 17x23x17cm mit Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Safe mit Zahlencode, Möbeltresor schwarz 17x23x17cm mit Schlüssel
Elektronischer Safe mit Zahlencode, Möbeltresor schwarz 17x23x17cm mit Schlüssel
Elektronischer Safe mit Zahlencode, Möbeltresor schwarz 17x23x17cm mit Schlüssel
Elektronischer Safe mit Zahlencode, Möbeltresor schwarz 17x23x17cm mit Schlüssel
Elektronischer Safe mit Zahlencode, Möbeltresor schwarz 17x23x17cm mit Schlüssel
Artikel-Nr.:
     1609-BG90014
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     BG90014
EAN/GTIN:
     5410329695415
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Elektronischer Safe mit Zahlencode, Möbeltresor schwarz 17x23x17cm mit Schlüssel

Dieser Tresor schützt, was Ihnen lieb und teuer ist. Der elektronische Safe aus dem Hause Perel eignet sich für den privaten Haushalt und bringt Ihnen ein Stück Sicherheit ins Haus.

Mit einem Außenmaß von 17 x 23 x 17 cm gehört dieser schwarze Stahltresor zwar eher zu den kleineren Modellen, lässt sich aber gerade deshalb ideal für Uhren, Schmuck, Bargeld o.ä. nutzen. Das Innenfach bietet mit einer Größe von 16,8 x 22,8 x 12 cm bzw. einer Kapazität von 4,6 Litern insbesondere für Wertgegenstände dieser Art ausreichend Platz. Eine Schutzmatte sorgt für eine schonende Aufbewahrung.

Mit einer Gehäuse Stahldicke von 1 mm, einer Türstärke von 2,5 mm sowie 2 Verriegelungsbolzen sind Ihre persönlichen Schätze jederzeit sicher vor Diebstahl geschützt.

Mit diesen Eigenschaften lässt sich der Wertschutzschrank sehr vielfältig nutzen, sei es als Wandtresor und Möbeltresor, als Geldschrank, als Hotelsafe oder einfach als klassischer, elektronischer Safe bei Ihnen zu Hause.

Der Stahlschrank ist komfortabel zu bedienen, nachdem Sie zur Stromversorgung 4x 1,5 V AA Batterien eingelegt haben (NICHT enthalten) und Ihren individuellen, 3-8 stelligen Code festgelegt haben. Drei farbige LEDs zeigen Ihnen den jeweiligen Betriebsmodus an: Grün - Öffnen, Rot - schwache Batterie, Gelb - Warnung. Ohne Code lässt sich die Tresortür nur mit dem mitgelieferten Notschlüssel öffnen.

Die Montage erfolgt horizontal. Der 2,3 kg schwere Safe lässt sich sowohl am Boden, an einer Wand oder auch in einem Schrank montieren. Hierzu ist er mit vorgebohrten Löchern am Boden und auf der Rückseite versehen und wird mit den beiliegenden Schrauben befestigt.
Weitere Suchbegriffe: kleintresor, Tresor, Safe, Geldschrank, Schrank, Wertschrank, Tresorschrank, Wandtresor, Wandsafe, Schranktresor, Schranksafe, Möbelsafe, für, mit, zuhause, zu, hause, Heimtresor, Haustresor, elektronischer, Elektronikschloss, kleiner, Mini, klein, Geldsafe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
BG90020
ab € 114,42*
Ähnlich
Perel
BG90017
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.