Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar Außenwandleuchte wasserdicht mit Bewegungsmelder, Außenlampe Downlight


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solar Außenwandleuchte wasserdicht mit Bewegungsmelder, Außenlampe Downlight
LED Solar Außenwandleuchte wasserdicht mit Bewegungsmelder, Außenlampe Downlight
LED Solar Außenwandleuchte wasserdicht mit Bewegungsmelder, Außenlampe Downlight
LED Solar Außenwandleuchte wasserdicht mit Bewegungsmelder, Außenlampe Downlight
LED Solar Außenwandleuchte wasserdicht mit Bewegungsmelder, Außenlampe Downlight
Artikel-Nr.:
     1609-CSOL20
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     CSOL20
EAN/GTIN:
     5410329667245
Suchbegriffe:
Downlight
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte

LED Solar Außenwandleuchte wasserdicht mit Bewegungsmelder, Außenlampe Downlight

Diese LED Solar Außenwandleuchte aus dem Hause Perel überzeugt durch ihre Vielseitigkeit!

Das klare Design der Außenlampe ist zeitlos und gleichzeitig effektiv. Mit der Kombination aus neutraler Form und Farbe fügt sich die Leuchte harmonisch in das Erscheinungsbild Ihres Hauses ein.

Durch die Lichtstreuung nach unten können Sie den gewünschten Außenbereich angenehm blendfrei ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt

Die Solar Außenleuchte verfügt über ein wasserfestes Gehäuse aus ABS und PC sowie einen Ein/Aus-Schalter und ist mit einem eingebauten Solarmodul, welches tagsüber bei Sonnenschein den mitgelieferten Akku auflädt, ausgestattet.

Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung im Radius von etwa 7 Metern erkennt, schaltet sich das LED Modul mit einer Leuchtkraft von 160 Lumen und 7200 K ein. Die Wandleuchte erlischt automatisch, wenn innerhalb einer Zeitspanne von 15 Sekunden keine weitere Bewegung erfasst wird.

Dank IP-Schutzart IPX5 können Sie die Außenlampe überall im Außenbereich kabellos anbringen z.B. als Fassadenbeleuchtung, für Ihren Eingangsbereich oder auf der Terrasse und am Gartenhaus. Die Perel Solar-Leuchte ist an jeder Stelle eine tolle Lichtlösung.

Die Wandleuchte ist ca. 12 cm breit, ca. 8 cm tief und hat eine Höhe von ca. 12 cm. Sie ist mit einem Schutz gegeben Überladen, Überentladen und Kurzschluss ausgerüstet. Die Aufladezeit des Akkus über die Solarzelle beträgt ca. 13 Stunden.

Auch zu finden unter: Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Solarleuchten, Gartenleuchten LED, Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Lichtstärke:
1 x 160 Lumen = 160 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (7200 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 7 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
15 Sekunden
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x Lithium
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 13 h –
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, CSOL20, Solarlampen, Solarleuchten Garten, Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder, LED Außenleuchten, Außenleuchten, Außenleuchte, Außenlampen, Außenlampe, Gartenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, Gartenlampe, Gartenleuchte, Außenwandleuchten LED, Außenwandleuchte LED, Solar Gartenleuchten, Solar Gartenleuchte, Solar Außenleuchten, Solar Außenleuchte, Außenleuchten LED, Außenleuchte LED, Velleman, Perel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,62*
€ 38,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,17*
€ 38,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,50*
€ 35,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,52*
€ 33,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,12*
€ 32,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.