Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Downlight

  Downlight  (9.183 Angebote unter 28.247.967 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Downlight“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Downlight"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH (9 Angebote) 
LED-Downlight, 18 W für Deckeneinbau. Einbauleuchte mit opaler Abdeckung (Diffusor). Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Einsetzbar als Deckeneinb...
Esylux Deutschland
EO10299018
ab € 46,62*
pro Stück
 
 Stück
DOWNLIGHT SLIM ROUND 155 12 W 3000 K WT (14 Angebote) 
Flache Downlightleuchten mit integriertem Treiber, rund. Produkteigenschaften: Schmaler sichtbarer Rahmen. Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss. Lichtleiter aus vergilbungsfreie...
LEDVANCE
4058075079038
ab € 10,20*
pro Stück
 
 Stück
Philips - CoreLine Slim Downlight - DN145B LED20S/830 PSU II WH (8 Angebote) 
Philips - CoreLine Slim Downlight - DN145B LED20S/830 PSU II WH"Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die CoreLine Slim Downlight-Familie ist als Ein...
Philips
33949899
ab € 27,01*
pro Stück
 
 Stück
Opple
540001335200
ab € 142,86*
pro Stück
 
 Stück
OPPLE Lighting LEDSpotRA-Ava-E2 7W-Dim-2700-30D-BL Einbaustrahler LED G (3 Angebote) 
LEDSpotRA-Ava-E2 7W-Dim-2700-30D-BL
Opple
541003538400
ab € 18,91*
pro Stück
 
 Stück
AMY VARIO 100 LED DL 700 830/35/40 Downlight 7W 701lm 3000-4000K dim weiß (9 Angebote) 
LED-Downlight, 1:1-Ersatz für herkömmliche 1x18W Kompakt-Leuchtstoff-Downlights. Gleichmäßige Leuchtleistung ohne Schattenbildung. Hohe Effizienz, bis zu 80% Energieeinsparung im Vergleich zu Leuch...
THORNeco
96632753
ab € 18,46*
pro Stück
 
 Stück
Downlight ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH (6 Angebote) 
LED-Downlight, 9 W für Deckeneinbau. Einbauleuchte mit opaler Abdeckung (Diffusor). Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Einsetzbar als Deckeneinba...
Esylux Deutschland
EO10298929
ab € 77,92*
pro Stück
 
 Stück
DOWNLIGHT SLIM ALU 180 17 W 3000 K WT (14 Angebote) 
Flache Downlightleuchten mit externem Treiber und Aluminiumgehäuse. Produkteigenschaften: Robustes Aluminiumgehäuse in weiß. Schmaler sichtbarer Rahmen. Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für l...
LEDVANCE
4058075063921
ab € 12,17*
pro Stück
 
 Stück
Sun@Home Downlights Slim 85mm (9 Angebote) 
Downlight mit Human Centric Lighting Technologie. Produkteigenschaften: Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200…5.000 K. Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 ...
LEDVANCE
4058075627000
ab € 15,93*
pro Stück
 
 Stück
LED-Downlight NoviLUX PRO 125, 10W, 4000K, IP44 (1 Angebot) 
LED-Downlight zum Einbau in Decke oder Wand. Einfache, schnelle, werkzeuglose Montage mittels Klemmbefestigung durch Federbügel. Einfacher Austausch von herkömmlichen Deckeneinbauleuchten. Besonder...
Lichtline
501240100022
ab € 12,72*
pro Stück
 
 Stück
LED Aufbau-Downlight, IP20, quadratisch, opal, DALI dimmbar, weiß, 60x60cm, 48W 4000K 3800lm (2 Angebote) 
LED Aufbau-Downlight, IP20, quadratisch, opal, DALI dimmbar, weiß, 60x60cm, 48W 4000K 3800lm Dimmbarkeit: DALI Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK02 Joule Produktart: Downlight Abgabemeng...
Frisch Licht
FL-ADLQ2235A.3884DA
ab € 124,66*
pro Stück
 
 Stück
Opple
540001334200
ab € 126,20*
pro Stück
 
 Stück
DOWNLIGHT ALU 150 14 W 3000 K IP44/IP20 WT (11 Angebote) 
Downlightleuchten mit Aluminiumgehäuse. Produkteigenschaften: Durchmesser des erforderlichen Deckenausschnitts: 150 mm oder 200 mm (versionsabhängig). Schutzart: IP44. Produktvorteile: Hohe Lichtau...
LEDVANCE
4058075091436
ab € 17,19*
pro Stück
 
 Stück
SLV
112222
ab € 15,59*
pro Stück
 
 Stück
LED Einbau-Downlight IP44/828 slim ws MM76717 (7 Angebote) 
LED Einbau-Downlight IP44/828 slim ws MM76717LED-Einbauleuchte mit nur 35mm bzw. 38mm Einbautiefe. Der Diffusor gibt das Licht blendarm und breitstreuend ab. Schutzart IP44. Durch hohe Energieeffiz...
MEGAMAN
MM76717
ab € 17,11*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   613   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Downlight
^

Downlight - ideal für den Einbau und als Deckenleuchte

Ein Downlight ist die spezielle Art einer Deckenleuchte, deren Licht gerade nach unten scheint. Die Richtung des Lichtscheins gab diesen Leuchten ihren Namen. Downlight-Leuchten können sowohl im Innenbereich wie auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Das Downlight und sein spezielles Licht

Grundsätzlich bezeichnet man als Downlight jede Leuchte, die einen von oben herab gerichteten Lichtstrahl erzeugt. Dabei handelt es sich entweder um ein punktuelles Licht, das sich dazu eignet, Objekte ideal in Szene zu setzen, oder um ein breit streuendes Licht zur Ausleuchtung eines größeren Bereichs. In den meisten Fällen ist ein Downlight eine dezente Deckenleuchte, bei deren Gestaltung nicht das Design der Leuchte im Vordergrund steht, sondern die Lichtwirkung, die diese Leuchte erzielt. Designer verleihen Downlight-Leuchten daher häufig bewusst eine schlichte und unauffällige Gestaltung.
Eine größere Bedeutung wird bei der Entwicklung dieser speziellen Leuchten der technischen Ausstattung beigemessen. Meist sind Downlights runde, quadratische oder mehreckige Leuchten, die mit Reflektoren sowie anderen optischen Zusatzelementen ausgestattet sind. Häufig sind sie schwenkbar und erlauben damit eine Ausrichtung des Lichts in beliebige Richtungen. Als Leuchtmittel werden Halogenstrahler oder energiesparende LED-Strahler eingesetzt. Die dezente Wirkung des Downlights wird verstärkt, wenn die Leuchte als Einbauleuchte konzipiert ist.

Mit dem Downlight Schränke und Vitrinen beleuchten

Als Einbauleuchte eignet sich das Downlight zur dezenten Beleuchtung von Schränken und Vitrinen. Für diesen Zweck verwendet man vergleichsweise kleine Modelle, die ein gezieltes Spotlicht auf Objekte in Vitrinen richten oder als Arbeitsbeleuchtung in Einbauküchen dienen. In äußeren Schrankverblendungen integriert beleuchten Downlights den Inhalt des Schranks und dienen gleichzeitig als indirekte Zusatz-Beleuchtung für den Raum. Speziell als Einbauleuchten in Schränken bietet sich die Verwendung von LED-Strahlern in einem Downlight an, da sie nur geringe Wärme produzieren.

Das Downlight als umfassende Beleuchtung für große und kleine Räume

Die Verwendung eines Downlights als Raumbeleuchtung ist ideal in kleinen Räumen wie engen Fluren und begehbaren Schränken, da hierbei kein Raum für größere Beleuchtungseinrichtungen gegeben ist. Als Decken-Einbauleuchte oder Decken-Anbauleuchte schaffen Downlights ein helles und breit streuendes Licht, das kleine Räume optimal ausleuchtet. Zur Beleuchtung größerer Räume eignet sich das Downlight in großer Stückzahl. Insbesondere Büroräume, Geschäftsräume und Konferenzräume werden bevorzugt mit Downlights beleuchtet, die über die gesamte Deckenfläche verteilt installiert sind und somit ein flächiges Licht erzeugen. Ein großer Flur oder langer Korridor lässt sich mit einer Reihe von Einbau-Downlights oder Anbau-Downlights ideal ausleuchten und taucht den Raum gleichzeitig in ein angenehm warmes Licht. 

Downlight als Außenbeleuchtung

Im Außenbereich ist das Downlight eine beliebte Einbau- oder Anbau-Leuchte, die dezent oberhalb des Eingangsbereichs oder über Garagentoren in Dachüberständen installiert wird. So bietet das Downlight Sicherheit und verleiht gleichzeitig einem Gebäude ein elegantes und harmonisches Ambiente. Die Anordnung einer größeren Anzahl von Downlights in einer Reihe taucht die gesamte Gebäudefassade in ein weiches, angenehmes Licht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.