Design Frühstücksset in Weiß Kaffeemaschine, Wasserkocher & Toaster
Dieses tolle 3-teilige Frühstücksset in zeitlosem Weiß bestehend aus Kaffeemaschine, Wasserkocher und 2-Schlitz-Toaster im edlen Design ist der Eyecatcher in Ihrer Küche!
Was wäre ein gelungener Morgen ohne den Duft von Kaffee, knusprigem Toast oder aromatischem Tee? Mit diesem Frühstücksset in Weiß können Sie all das entspannt genießen, denn hier sind alle wichtigen Geräte für die erste Mahlzeit des Tages vereint.
Filterkaffeemaschine mit 900 Watt für 12 Tassen (1,5 Liter) frisch gebrühten Kaffee!
Dieser weiße Toaster mit Cool Touch Gehäuse ist optisch ein echter Hingucker! Dank seiner starken 850 Watt Leistung und dem großen Drehschalter zur Bräunungskontrolle steht mit diesem 2 Scheiben Toaster einem leckeren Toastbrot nichts mehr im Wege. Zusätzlich ist der Toaster mit einer Auftau- & Aufwärmfunktion ausgestattet.
Der 2200 Watt Wasserkocher ist um 360 Grad drehbar, ideal sowohl für Linkshänder als auch Rechtshänder, es kann bis zu 1,7 Liter Wasser gekocht werden.
Starten Sie mit diesem Design Frühstücks-Set gut gelaunt in den Tag.
Filterkaffeemaschine:
* Material Kanne: Glas
* Inhalt 1,5 L - Geeignet für 10-12 Tassen
* Permanentfilter
* Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
* Warmhaltefunktion
* Maximale Füllmengenmarkierung
* Leistung 900 Watt
Toaster:
* Cool Touch Gehäuse
* 7 einstellbare Bräunungsstufen
* 3 Funktionsschalter: rösten, auftauen, abbrechen
* Automatische Zentrierung der Brotscheiben
* Abmessungen: B 28 x H 19 x T 18 cm; 1 Kilogramm
* Anzahl der Schlitze 2
* Herausnehmbare Krümelschublade
* Kabelaufwicklung
* Anti-Rutsch-Füße
* Leistung 850 Watt
Wasserkocher:
* Fassungsvermögen 1,7 Liter
* Automatische Abschaltung bei erreichen der Temperatur
* 360 Grad Drehbar
* Min. / Max Wasserstandsanzeige
* Verdecktes Heizelement, verhindert Kalkablagerung an den Heizstäben
* Trockenkochsicherung
* An-/Aus Schalter mit Kontrollleuchte
* Entnehmbarer Filter
* Kabelaufwicklung an der Unterseite
* Abmessungen: Ø 15cm - Höhe 23,5cm - Breite 22cm
* Leistung: 2200 Watt